Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KABA ILCO IP-10-LH-DU Balama pivotanta stanga Bronz inchis | AH9LWD 40JK85

KABA ILCO IP-10-LH-DU Balamală pivot mâna stângă Bronz închis

În stoc
Articol: AH9LWD Model: IP-10-LH-DUCrucea Ref: 40JK85
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
€66.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama pivotantă
Tip rulmentMinge
finalizareaBronz întunecat
Piese metaliceInclus
găuricu
Găuri pe frunză5
Capacitate de încărcare125.0 lb.
MaterialAluminiu turnat
MontareSuprafață
Număr de fire0
OrientareMâna stângă
Gama de mișcare180 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3465
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)8.13
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Rezistent la ligatură: Nu

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaOrientarePreț
KABA ILCO IP-10-LH-AL Balama pivotanta stanga aluminiu transparent | AH9LWB 40JK83 IP-10-LH-ALAluminiuMâna stângă€70.89
KABA ILCO IP-10-RH-AL Balama pivotanta dreapta aluminiu transparent | AH9LWC 40JK84 IP-10-RH-ALAluminiuMana dreapta€66.86
KABA ILCO IP-10-RH-DU Balamă pivotantă dreapta Bronz închis | AH9LWE 40JK86 IP-10-RH-DUBronz întunecatMana dreapta€66.86
KABA ILCO IP-22-RH-AL PIVOT INTERMEDIAR Balama pivotanta dreapta Aluminiu transparent | AH9LWF 40JK87 IP-22-RH-AL PIVOT INTERMEDIUAluminiuMana dreapta€39.52
KABA ILCO IP-22-RH-DU PIVOT INTERMEDIAR Balamală pivotă dreapta Bronz închis | AH9LWG 40JK88 IP-22-RH-DU PIVOT INTERMEDIUBronz întunecatMana dreapta€39.52
KABA ILCO IP-22-LH-AL PIVOT INTERMEDIAR Balama pivotanta stanga Aluminiu transparent | AH9LWH 40JK89 IP-22-LH-AL PIVOT INTERMEDIUAluminiuMâna stângă€39.52
KABA ILCO IP-22-LH-DU PIVOT INTERMEDIAR Balamă pivotantă stânga Bronz închis | AH9LWJ 40JK90 IP-22-LH-DU PIVOT INTERMEDIUBronz întunecatMâna stângă€39.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KABA ILCO IP-10-LH-DU Balamală pivot mâna stângă Bronz închis
€66.86 /unitate