KABA ILCO

Filtru

Piese metalice

Securitate

Piese metalice Filtru

Încuietori și zăvorVezi tot

  • Încuietori cu zăvor

    Șuruburi cu un singur și cu cilindru dublu, cu un blocaj sigur „anti-levoi”, cu două șuruburi verticale și o placă de lovitură unghiulară. Se potrivesc ușilor cu grosimi cuprinse între 1-1/4 și 2-1/4 inci și sunt disponibile în materiale de alamă și zinc turnat

  • Șuruburi de ușă

    Șuruburi de șuruburi manuale din zinc, cu finisaj din aluminiu/bronz închis, utilizate pentru a securiza un foit inactiv de uși duble. Dispune de o tijă de nailon pentru reglarea lungimii și sunt furnizate cu hardware-ul de instalare necesar

  • Instrumente de pregătire pentru blocare ușă

    Include seturi comerciale de ace de culoare și software de cheie principal utilizat pentru a gestiona încuietori și chei și cilindri de recheie 

  • Cilindri de blocare
  • Încuietori pentru jante și încuietori auxiliare

Feronerie pentru ușiVezi tot

  • Suporturi pentru uși

    Suporturile ușilor pârghiei și pistonului (cunoscute și sub numele de opritoare de ușă) utilizate pentru a preveni trântirea ușilor. Au un vârf de cauciuc care nu se deteriorează și sunt disponibile în diferite finisaje, culori și dimensiuni

  • Dispozitive de ieșire

    Șuruburi și zăvoare conforme ANSI/BHMA utilizate pentru a oferi acces prin uși. Poate fi folosit cu uși cu grosimi cuprinse între 1-3/4 și 2 inci și sunt disponibile în finisaje din aluminiu și bronz

Despre KABA ILCO

Kaba Ilco este un producător de chei semifabricate certificat ISO din SUA. Catalogul Kaba Ilco include chei semifabricate, balamale, cilindri de blocare, duplicatoare de chei, încuietori de blocare, suporturi pentru uși, încuietori pentru jantă și încuietori auxiliare pentru aplicații în industria de încuietori și auto. Încuietorile Kaba sunt oferite în modele electronice și controlate cu cheie, care sunt fabricate din alamă sau zinc cu finisaj crom satinat pentru o durabilitate îmbunătățită. Piesele semifabricate Kaba, un produs popular pe piețele de schimb, sunt fabricate din alamă și nichel de înaltă calitate și sunt imprimate cu un canal și un număr de știfturi (4 / 5 / 6 / 7) pentru o duplicare ușoară a cheilor.

Produse exclusive pentru marcă