WESCO Mini stivuitoare de troliu


Filtru
Culoare: Galben , Lățimea furcii: 2" , Material: Oţel , Lungimea platformei: 19.5 " , Lățimea platformei: 21 " , Materialul roții: poliuretan
StilModelRola Dia.Lungimea furciiÎnălțimea de ridicare Max.Înălțimea de ridicare Min.Capacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
273202
2"16 "41 "3.75 "265 lb.53.75 "27.5 "18.5 "€995.38
B
273201
4"19.75 "43 "2.75 "330 lb.58 "33.75 "22.75 "€1,066.93
C
273200
4"19.75 "43 "2.75 "176 lb.58 "33.75 "21.5 "€897.71

Mini stivuitoare de troliu

Mini stivuitoarele cu troliu Wesco sunt dotate cu două roți pivotante și roți rigide din nailon/poliuretan pentru o manevrabilitate îmbunătățită, un coeficient scăzut de frecare și o capacitate excelentă de încărcare. Ideale pentru culoarele înguste, aceste stivuitoare din oțel sunt integrate cu încuietori ai roților acționate cu pârghii pentru a preveni mișcarea sau rotirea șurubului în blocare. În plus, sunt echipate cu mânere confortabile din cauciuc și sunt disponibile în variante cu diametrul rolei de 2 până la 4 inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?