Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KABA ILCO IP-10-RH-AL Balama pivotanta dreapta aluminiu transparent | AH9LWC 40JK84

KABA ILCO IP-10-RH-AL Balama pivotanta dreapta din aluminiu transparent

În stoc
Articol: AH9LWC Model: IP-10-RH-ALCrucea Ref: 40JK84
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
€66.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama pivotantă
Tip rulmentMinge
finalizareaAluminiu
Piese metaliceInclus
găuricu
Găuri pe frunză5
Capacitate de încărcare125.0 lb.
MaterialAluminiu turnat
MontareSuprafață
Număr de fire0
OrientareMana dreapta
Gama de mișcare180 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3555
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Rezistent la ligatură: Nu

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaOrientarePreț
KABA ILCO IP-10-LH-AL Balama pivotanta stanga aluminiu transparent | AH9LWB 40JK83 IP-10-LH-ALAluminiuMâna stângă€70.89
KABA ILCO IP-10-LH-DU Balama pivotanta stanga Bronz inchis | AH9LWD 40JK85 IP-10-LH-DUBronz întunecatMâna stângă€66.86
KABA ILCO IP-10-RH-DU Balamă pivotantă dreapta Bronz închis | AH9LWE 40JK86 IP-10-RH-DUBronz întunecatMana dreapta€66.86
KABA ILCO IP-22-RH-AL PIVOT INTERMEDIAR Balama pivotanta dreapta Aluminiu transparent | AH9LWF 40JK87 IP-22-RH-AL PIVOT INTERMEDIUAluminiuMana dreapta€39.52
KABA ILCO IP-22-RH-DU PIVOT INTERMEDIAR Balamală pivotă dreapta Bronz închis | AH9LWG 40JK88 IP-22-RH-DU PIVOT INTERMEDIUBronz întunecatMana dreapta€39.52
KABA ILCO IP-22-LH-AL PIVOT INTERMEDIAR Balama pivotanta stanga Aluminiu transparent | AH9LWH 40JK89 IP-22-LH-AL PIVOT INTERMEDIUAluminiuMâna stângă€39.52
KABA ILCO IP-22-LH-DU PIVOT INTERMEDIAR Balamă pivotantă stânga Bronz închis | AH9LWJ 40JK90 IP-22-LH-DU PIVOT INTERMEDIUBronz întunecatMâna stângă€39.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KABA ILCO IP-10-RH-AL Balama pivotanta dreapta din aluminiu transparent
€66.86 /unitate