Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING SCC-8-8-F Cuplaj Tip șurub Alezament 1/2 In | AB8YCU 2AEK5

RULAND MANUFACTURING SCC-8-8-F Tip șurub de fixare cuplaj Alezajul 1/2 in

În stoc
Element: AB8YCU Model: SCC-8-8-FCrucea Ref: 2AEK5
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
€81.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rigid al arborelui
Bore Dia.1 / 2 "
Clearance Dia.1.125 "
Lățimea cheii1 / 8 "
MaterialOțel cu oxid negru
RPM max4000
Max. Cuplul240 In.Lbs.
În afara Dia.1.125 "
Lungime totală1.75 "
Dimensiunea șurubului1 / 4-20 "
TipTip de șurub set dintr-o singură bucată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8483608000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Clearance Dia.Lățimea cheiiMax. CuplulÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiPreț
RULAND MANUFACTURING SCC-22-22-F Tip șurub de fixare cuplaj Alezament 1 3/8 in | AB8YCR 2AEK3 SCC-22-22-F1.375 "2.5 "5 / 16 "1450 In.Lbs.2.5 "3.625 "3 / 8-16 "€216.37
RULAND MANUFACTURING SCC-24-24-F Tip șurub de fixare cuplaj Alezament 1 1/2 in | AB8YCT 2AEK4 SCC-24-24-F1.5 "2.625 "3 / 8 "1600 In.Lbs.2.625 "3.875 "3 / 8-16 "€245.04
RULAND MANUFACTURING SCC-10-10-F Tip șurub de fixare cuplaj Alezament 5/8 in | AB9ANC 2ARD3 SCC-10-10-F5 / 8 "1.313 "3 / 16 "475 In.Lbs.1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "€105.72
RULAND MANUFACTURING SCC-12-12-F Tip șurub de fixare cuplaj Alezajul 3/4 in | AB9ȘI 2ARD4 SCC-12-12-F3 / 4 "1.5 "3 / 16 "600 In.Lbs.1.5 "2.25 "5 / 16-18 "€127.95
RULAND MANUFACTURING SCC-14-14-F Tip șurub de fixare cuplaj Alezajul 7/8 in | AB9ANE 2ARD5 SCC-14-14-F7 / 8 "1.625 "3 / 16 "675 In.Lbs.1.625 "2.5 "5 / 16-18 "€124.16
RULAND MANUFACTURING SCC-16-16-F Tip șurub de fixare cuplaj Alezajul 1 in | AB9ANF 2ARD6 SCC-16-16-F1"1.75 "1 / 4 "750 In.Lbs.1.75 "3"5 / 16-18 "€128.31
RULAND MANUFACTURING SCC-18-18-F Tip șurub de fixare cuplaj Alezajul 1 1/8 in | AB9ANG 2ARD7 SCC-18-18-F1.125 "1.875 "1 / 4 "1200 In.Lbs.1.875 "3.125 "3 / 8-16 "€158.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING SCC-8-8-F Tip șurub de fixare cuplaj Alezajul 1/2 in
€81.47 /unitate