Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0646.2521108X25 Levier cu came M8 x 1.25 Lungime șurub 63/64 inch | AG2ZAT 32PJ54

KIPP K0646.2521108X25 Levier cu came M8 x 1.25 Lungime șurub 63/64 inch

În stoc
Articol: AG2ZAT Model: K0646.2521108X25Crucea Ref: 32PJ54
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
€23.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLevier cu came
finalizareamată
MaterialMâner termoplastic / Componente din oțel
Lungime totală110mm
Lungimea surubului63 / 64 "
Dimensiunea șurubului25mm
Dimensiune de filetM8 X 1.25
TipFir extern
Lăţime24mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3926902500

Variante de produs

ProdusModelLungimea surubuluiDimensiunea șurubuluiPreț
KIPP K0646.2521108X30 Levier cu came M8 x 1.25 Lungime șurub 1-3/16 inch | AG2ZAU 32PJ55 K0646.2521108X301.187 "30mm€23.93
KIPP K0646.2521108X40 Levier cu came M8 x 1.25 Lungime șurub 1-37/64 inch | AG2ZAV 32PJ56 K0646.2521108X401 37 / 64 "40mm€25.63
KIPP K0646.2521108X50 Levier cu came M8 x 1.25 Lungime șurub 1-63/64 inch | AG2ZAW 32PJ57 K0646.2521108X501 63 / 64 "50mm€25.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0646.2521108X25 Levier cu came M8 x 1.25 Lungime șurub 63/64 inch
€23.90 /unitate