WATTS Supape cu bilă cu orificiu complet din seria LFFBV-3-Press-M1


Filtru
Asamblate: Da , Material minge: Alamă cromată , Materialul corpului: Alamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumb , Tip control: Manerul manetei , Conexiune de intrare: Anunturi , Tip admisie: Anunturi , Mfr. Serie: LFFBV-3-PRESS-M1 , Conexiune priză: Anunturi , Tip priză: Anunturi , Tip port: Complet , Material scaun: PTFE virgin , Material arbore: Alamă , Tip tulpină: Dovadă de explozie încărcată de jos , Design supapă: 2-Piece
StilModelDimensiunea intrăriiMax. Temp.Min. Temp.Dimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
A
LFFBV-3-PRESS-M1 1
1"250 ° F32 ° F1"€55.85
B
LFFBV-3-PRESS-M1 1 1/2
1-1/2 "250 de grade F32 de grade F1-1/2 "€133.68
C
LFFBV-3-PRESS-M1 1 1/4
1-1/4 "250 de grade F32 de grade F1-1/4 "€94.17
B
LFFBV-3-PRESS-M1 1/2
1 / 2 "250 de grade F32 de grade F1 / 2 "€32.35
B
LFFBV-3-PRESS-M1 2
2"250 de grade F32 de grade F2"€228.89
C
LFFBV-3-PRESS-M1 3/4
3 / 4 "250 de grade F32 de grade F3 / 4 "€43.43

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?