Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 2 supape cu bilă, intrare de 2 inchi, 250 de grade. F Max. Temp., 200 Psi | CC2YNV 0555303

WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 2 supape cu bilă, intrare de 2 inchi, 250 de grade. F Max. Temp., 200 Psi

În stoc
Articol: CC2YNV Model: LFFBV-3-PRESS-M1 2Crucea Ref: 0555303
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
€228.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
ServomotorNu
AsamblateDa
Material de bilăAlamă cromată
Finisaj corporalAlamă
Material corpAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumb
Tipul de controlManerul manetei
Dimensiunea intrării2"
Tipul de intrareAnunturi
ConduceNu este prezent
Max. Temp.250 de grade F
Mfr. SerieLFFBV-3-PRESS-M1
Min. Temp.32 de grade F
Dimensiunea de ieșire2"
Tip OutletAnunturi
Tip de portComplet
Material scaunPTFE virgin
Materialul arboreluiAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie încărcată de jos
Proiectarea supapelor2-Piece
Material de spălatPTFE virgin
WOG (PSI)200 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0385

Detalii produs:

Supapă cu bilă, intrare de 2 inchi, 250 de grade. F Max. Temp., 200 Psi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiMax. Temp.Min. Temp.Dimensiunea de ieșirePreț
WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 Supapă cu bilă 3/4, intrare 3/4 inch, 250 grade. F Max. Temp., 200 Psi | CC2YNK 0555299 LFFBV-3-PRESS-M1 3/43 / 4 "250 de grade F32 de grade F3 / 4 "€43.43
WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 Supapă cu bilă 1/2, admisie 1/2 inch, 250 grade. F Max. Temp., 200 Psi | CC2YNP 0555298 LFFBV-3-PRESS-M1 1/21 / 2 "250 de grade F32 de grade F1 / 2 "€32.34
WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 Supapă cu bilă 1 1/2, admisie 1 1/2 inch, 250 grade. F Max. Temp., 200 Psi | CC2YNR 0555302 LFFBV-3-PRESS-M1 1 1/21-1/2 "250 de grade F32 de grade F1-1/2 "€133.68
WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 Supapă cu bilă 1 1/4, admisie 1 1/4 inch, 250 grade. F Max. Temp., 200 Psi | CC2YNT 0555301 LFFBV-3-PRESS-M1 1 1/41-1/4 "250 de grade F32 de grade F1-1/4 "€94.17
WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 1 supapă cu bilă, intrare de 1 inch, 250 de grade. F Max. Temp., 200 Psi | CC2YNU 0555300 LFFBV-3-PRESS-M1 11"250 de grade F32 de grade F1"€55.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 2 supape cu bilă, intrare de 2 inchi, 250 de grade. F Max. Temp., 200 Psi
€228.90 /unitate