SEYMOUR MIDWEST Rakes Lake


Greblele de lac Seymour Midwest sunt ideale pentru îndepărtarea noroiului, a materialelor vegetale moarte și a altor deșeuri de pe fundul iazurilor, plajelor, lacurilor și țărmurilor pentru a menține un mediu curat.

Filtru
Mâner Lungime: 132 " , Material mâner: Aluminiu , Tip mâner: Drept
StilModelMaterialul lameiLățimea lameiArticolNumărul de cuțiteLățimea totală a dințilorPreț (ex. TVA)
A
86036GR
Aluminiu36 "Rake Lake3636 "€301.97
B
87028GR
Oţel28 "Eradicator de buruieni acvatice18428 "€321.23

DESCRIERE

  • Greblele Seymour Midwest Lake au o construcție din aluminiu pentru greutate ușoară și rezistență la coroziune.
  • Acestea sunt dotate cu o îmbinare cu ace care permite asamblarea și dezasamblarea rapidă.
  • Seymour Midwest 87028GR grebla de lac are o lamă din oțel zimțată cu două muchii pentru tăiere îmbunătățită cu acțiune de tăiere, asigurând efort redus al utilizatorului.

Întrebări Frecvente

Greblele de lac Seymour Midwest pot fi ajustate la diferite adâncimi?

Da, aceste greble de lac pot fi setate la diferite adâncimi, ceea ce permite curățarea eficientă atât a zonelor de mică adâncime, cât și a celor adânci. Această adaptabilitate este pentru numeroase proiecte de întreținere a lacurilor și iazurilor.

Greblele de lac Seymour Midwest sunt ușor de manevrat?

Da, au mânere drepte, având rame ușoare care permit utilizarea prelungită fără a provoca oboseală. Acest design eficient ajută la minimizarea oboselii utilizatorului și îmbunătățește productivitatea generală.

Câți dinți sunt în greblele de lac Seymour Midwest?

Sunt disponibile în variante cu 184 sau 36 dinți.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?