ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Serii 4000 de tăiere a garniturii pentru utilizare medie


Dispozitivele de tăiere a garniturilor Allpax Seria 4000 pentru sarcini medii sunt proiectate pentru tăierea și fabricarea garniturilor cu flanșă din cauciuc, fibră de sticlă și plută. Aceste tăietoare de garnituri sunt ideale pentru aplicații în cazane, răcitoare, frigidere și sisteme de abur de înaltă presiune, transformatoare și multe altele.

Filtru
Material bloc: Aluminiu , Dimensiunea plăcii: 18 "x 18" , Material carcasa: Plastic , Tip: Mediu
StilModelDiametrul maxim de tăiereDiametrul minim de tăiereConsiliul de tăiereSistem de măsurareMax. Grosimea de lucruFinisaj de acoperireMaterial corpPreț (ex. TVA)
A
AX4010
13 "1"DaImperial, Metric0.75 "--€361.82
B
AX4000
13 "1"NuImperial, Metric0.75 "--€328.92
C
AX4020
25 "1"DaImperial, Metric0.75 "--€382.81
D
AX4030
37 "1"DaImperial, Metric0.75 "--€412.47
E
AX4040
49 "1"DaImperial, Metric0.75 "--€428.46

DESCRIERE

  • Au blocuri de tăiere ușoare și robuste din aluminiu pentru a rezista la lovituri și căderi accidentale.
  • Indicatorii lor duali de tăiere (inch/metric) permit tăierea ușoară a garniturii, indiferent de sistemul de unitate.
  • Au lame de tăiere standard / grele pentru tăierea materialelor sintetice groase.
  • Barele lor de prelungire din oțel placat rezistă la presiune ridicată, prevenind îndoirea/ruperea la sarcină grea.
  • Au carcase de depozitare din plastic pentru a preveni deteriorarea componentelor în transport și depozitare.
  • Toate modelele, cu excepția tăietorului de garnituri Allpax 4000, vin cu o placă de tăiat care are o suprafață din plastic texturată și rezistentă la alunecare pentru a reduce frecarea lamei și a minimiza ruperea.
  • Aceste plăci de tăiat se autovindecă după ce sunt marcate de lamele de tăiere.

Întrebări Frecvente

Cum se reglează raza de tăiere folosind aceste freze pentru garnituri?

Au o piuliță moletă glisantă pe blocul de tăiere din aluminiu care reglează raza de tăiere pe materialul garniturii.

Ce diametre maxime de tăiere suportă aceste tăietoare de garnituri?

Barele lor de extensie din oțel placat oferă suport de tăiere cu un diametru de până la 49 de inci.

Care este diferența dintre kiturile de tăiat garnituri de ușoare Seria 4000 și Seria 3000?

Seturile de tăiere a garniturii din seria 4000 sunt de rezistență medie și au blocuri de tăiere din aluminiu, în timp ce seria 3000 truse pentru sarcini ușoare au blocuri de tăiere din plastic care sunt potrivite pentru sarcini ușoare în atelierele de mașini. În plus, seturile de tăiere din seria 3000 pot tăia garnituri cu un diametru de până la 37 inchi, în timp ce kiturile din seria 4000 acceptă tăierea garniturii cu diametrul de până la 49 inchi.

Cum funcționează aceste tăietoare de garnituri în stil extensie?

Aceste tăietoare de garnituri au un bloc de tăiere prevăzut cu o lamă de tăiere. Foaia de material este fixată pe placa de tăiere a garniturii pentru a tăia garnitura. Blocul de tăiere este plasat pe foaie și apoi rotit. Pe măsură ce se rotește, lama taie materialul într-un cerc perfect.

Care este diferența dintre garniturile mai subțiri și cele mai groase?

Materialele mai groase ale garniturii creează mai multe neregularități ale flanșei la etanșare. Relaxarea lor mai mare la fluaj indică faptul că elementele de fixare trebuie să mențină o sarcină de compresiune adecvată pe materialul garniturii pe toată durata de viață a îmbinării. Garniturile foarte subțiri cresc ușor raportul de compresie și, de asemenea, pot nu reuși să mențină presiunea. De aceea, grosimea garniturii ar trebui să fie decisă pe baza parametrilor vizați de cerința de aplicare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?