Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX4030 Kit tăietor de garnituri, utilizare medie, fără tablă de tăiere, diametru de tăiere de la 1 la 37 inch. | AG8XTK

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Kit tăietor de garnituri AX4030, utilizare medie, fără placă de tăiere, diametru de tăiere de 1 până la 37 inch.

În stoc
Articol: AG8XTK Model: AX4030
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
€412.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de tăiere garnituri
Material blocAluminiu
Dimensiunea bordului18 "x 18"
Material corpAluminiu
Cauza MaterialPlastic
Consiliul de tăiereDa
Înălţime3.94 "
Lungime19 "
Max. Grosimea de lucru0.75 "
Diametrul maxim de tăiere37 "
Diametrul minim de tăiere1"
Sistem de măsurareImperial, Metric
TipMediu
Lăţime18.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Setul de tăiere a garniturii Allpax AX4030 include diferite bare de extensie din oțel pentru aplicații de tăiere cu diametrul de 1" (25.4 mm) până la 37" (939.8 mm), un bloc de tăiere din aluminiu, 18" x 18" (457 mm x 457 mm) rezistent la alunecare și placa de tăiat texturată cu o cutie de depozitare din plastic

Variante de produs

ProdusModelDiametrul maxim de tăiereDiametrul minim de tăiereConsiliul de tăiereSistem de măsurareMax. Grosimea de lucruFinisaj de acoperireMaterial corpPreț
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Kit de tăiere a garniturii AX4000, utilizare medie, fără tablă de tăiere, diametru de tăiere de 1 până la 13 inch. | AG8XTG AX400013 "1"NuImperial, Metric0.75 "--€328.93
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX4010 Kit tăietor de garnituri, utilizare medie, fără tablă de tăiere, diametru de tăiere de 1 până la 13 inch. | AG8XTH AX401013 "1"DaImperial, Metric0.75 "--€361.81
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Kit de tăiere a garniturii AX4020, utilizare medie, fără tablă de tăiere, diametru de tăiere de 1 până la 25 inch. | AG8XTJ AX402025 "1"DaImperial, Metric0.75 "--€382.81
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX4040 Kit tăietor de garnituri, utilizare medie, fără tablă de tăiere, diametru de tăiere de la 1 la 49 inch. | AG8XTL AX404049 "1"DaImperial, Metric0.75 "--€428.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Kit tăietor de garnituri AX4030, utilizare medie, fără placă de tăiere, diametru de tăiere de 1 până la 37 inch.
€412.48 /unitate