Căutați tăietoare de garnituri robuste, dar economice, pentru a crea etanșări, a face tăieturi precise și a lăsa marginile curate, astfel încât garniturile să se așeze corect și să formeze o etanșare etanșă. La Raptor Supplies, oferim o gama variata de motorizate si actionate manual tăietoare de garnituri și accesorii, cum ar fi bare de cântare, lame de tăiere, kituri de feronerie, mânere, arbori, discuri de tăiere, rulmenți axiali, brațe de extensie și alte piese de schimb.
De ce kit tăietor de garnituri Allpax AX4010?
Seria Allpax 4000 Dispozitivele de tăiere a garniturii de tip extensie pentru sarcini medii, cum ar fi AX4010, își deplasează blocul cu lame în jurul unui punct de pivotare central pentru a crea garnituri inelare cu diametru mic până la mare. Scara de pe bloc poate fi setată pentru a forma garnituri cu un anumit diametru exterior și interior. Sunt ideale pentru fabricarea de garnituri pe teren. Sunt disponibile în variante compacte, ușoare, medii și grele.
Allpax Setul de tăiere a garniturii AX4010 oferă o gamă completă de instrumente de tăiat garnituri pentru a tăia cu acuratețe și precizie îmbinările circulare sau garniturile din piele, cauciuc, plastic și materiale similare. Setul de tăiere a garniturii Allpax AX4010 cuprinde bloc de tăiere din aluminiu, lame de tăiere standard și rezistente și bare de extensie din oțel placat. Blocul de tăiere din aluminiu al tăietorului de garnituri AX4010 vine cu un indicator de tăiere dublu (inch/metric). Piulița glisantă, moletă poate fi utilizată pentru a regla raza de tăiere și sunt prevăzute bare de extensie din oțel placate pentru tăieturi de până la 13 inchi (330 mm) în diametru.
Utilizari:
Unde putem folosi setul de tăiat garnituri Allpax AX4010?
Acest kit de tăiat garnituri Allpax AX4010 ușor de utilizat este rapid și simplu de configurat. Poate fi folosit pentru a tăia eficient o varietate de garnituri și materiale de etanșare, inclusiv:
- Foaie de garnitură din plută.
- Foaie de cauciuc (atât din cauciuc drept, cât și din cele armate).
- Pâslă inginerească și industrială.
- Materiale pentru garnituri comprimate fără fibre de azbest (CNAF).
- Foaie de garnitură din grafit (cu excepția celor cu armătură din oțel).
- Foaie de etanșare din PTFE moale și plastic.
Allpax AX4010 vine cu atât lame de tăiere pentru sarcini standard, cât și pentru sarcini grele. Lamele standard sunt excelente pentru cauciuc, burete și dopuri. Lamele rezistente pot fi folosite pentru a tăia materiale comprimate, fără fibre de azbest.
Caracteristici:
- Setul de tăiere a garniturii AX4010 este proiectat pentru tăierea materialelor de garnitură nerigide sau nemetalice.
- Dispozitivul de tăiat garnituri Allpax AX4010 poate fi utilizat cu o varietate de materiale, inclusiv plută, cauciuc, fibre, burete și multe altele.
- Acest set de tăiere a garniturii AX4010 include un bloc de tăiere din aluminiu, bare de prelungire din oțel, lame standard și rezistente și un indicator dublu de tăiere metric/imperial.
- Indicatorul dublu de tăiere metric/imperial are o prindere sigură și confortabilă, cu scale gravate ușor de citit, care asigură tăieri de precizie.
- Setul de tăiere a garniturii AX4010 vine într-o carcasă din plastic, ceea ce face ca utilizatorul să poată fi transportat cu ușurință pe teren.
Standarde și aprobări:
- Setul de tăiere a garniturii Allpax AX4010 îndeplinește standardele OSHA pentru a asigura un mediu de lucru sigur și fără pericole. De asemenea, marca trece un test de acceptare din fabrică pentru procesele de retortare a alimentelor.
Instalare:
Setul de tăiere a garniturii Allpax AX4010 conține unelte asamblate din fabrică care nu necesită instalare și sunt gata de utilizare. Un operator are nevoie de o bucată de hârtie sau carton și un creion pentru a marca pe hârtie sau materialul de garnitură.
Întrebări frecvente:
Î. La ce folosește tăietorul de garnituri Allpax AX4010?
A. Frezele de garnituri Allpax AX4010 sunt utilizate pentru tăierea cu precizie a garniturilor și îmbinărilor circulare din diverse materiale, precum piele, cauciuc, plastic, PTFE și fibre vulcanizate cu grosimi de până la 8 mm.
Q. Are Raptor Supplies oferiți seturi similare de tăiere a garniturii cu capacități diferite de tăiere a garniturii?
A. Da, Raptor Supplies De asemenea, oferă Allpax AX4020 truse de tăiat garnituri și Allpax AX4030 Seturi de tăiere a garniturii disponibile cu un diametru de tăiere de 1 și, respectiv, 37 inci.
Î. Cum funcționează tăietoarele rotative de garnituri Allpax?
A. Freze de garnituri de tip rotativ vin cu un cadru staționar și un set de discuri de tăiere rotative cu manivelă. Pentru a opera, mai întâi setați bara de scară la diametrul exterior necesar (OD) și creați un mic orificiu în centrul materialului pentru garnitură de tăiat. Apoi deschideți tăietorul, introduceți materialul pe un ax de bară de scară și fixați folosind piulița moletă. Folosind o mână, coborâți discul de tăiere și aplicați presiune, în timp ce rotiți manivela cu cealaltă mână. Acum îndepărtați excesul de material, reglați bara de scară la diametrul interior dorit (ID) și faceți o altă tăietură circulară în jurul acelei circumferințe. În cele din urmă, îndepărtați garnitura finală a flanșei.
Î. Cum se utilizează tăietoarele de garnituri în stil extensie Allpax?
A. Dispozitivele de tăiere pentru garnituri în stil extensie Allpax au un bloc de tăiere cu bare de extensie modulare și o lamă de tăiere adaptabilă. Mai întâi, creați o mică gaură în centrul materialului de garnitură care trebuie tăiat. Acum așezați materialul de garnitură plat pe placa de tăiere, introduceți știftul central prin orificiu și introduceți-l într-o virolă din placă. Setați lama la adâncimea de tăiere dorită. Acum slăbiți piulița moletă, astfel încât lama să poată fi reglată la diametrul exterior dorit (OD). Adăugați/eliminați extensii dacă este necesar. Poziționați coada extensiei pe știft. În timp ce țineți știftul cu o mână, prindeți blocul cu cealaltă mână și aplicați o presiune în jos, măturand un model circular în jurul circumferinței materialului de garnitură. Acum, îndepărtați excesul de material și reglați freza la diametrul interior dorit (ID) și faceți o altă tăietură circulară în jurul acelei circumferințe. În cele din urmă, îndepărtați garnitura finală a flanșei.