TB WOODS Butuci distanțiere Sure-Flex tip SC


Filtru
Stilul corpului: Butuc distanțier tip SC , Bucșă necesară: Nici unul , Material: Fontă de înaltă rezistență , Max. Nealinierea unghiulară: 1 grade , Tip produs: Butuc distanțier Sure-Flex tip SC , Locația șurubului de fixare: Peste Keyseat
StilModelDimensiunea cuplajuluiBore Dia.Dimensiunea canaluluiÎnălţimeHub Dia.Lungime prin BoreMax. Nealiniere a golului unghiularMax. Paralel Misalignment (In.)Preț (ex. TVA)
A
4JSC3578
47 / 8 "7 / 8 "-2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€106.75
RFQ
A
4JSC3558
45 / 8 "5 / 8 "1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€106.01
A
4JSC35118
41-1/8 "1 mm1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€111.09
A
4JSC351
41"1"1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€108.52
B
5SCH34
53 / 4 "1 mm-2"1.09375 "0.056 "0.015 "€71.02
C
5SCHMPB
51 / 2 "1 / 2 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€117.16
B
5SCH118
51-1/8 "1 mm1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€111.22
B
5SCH58
55 / 8 "5 / 8 "-2"1.09375 "0.056 "0.015 "€71.02
B
5SCH1
51"1"1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€114.36
B
5SCH78
57 / 8 "7 / 8 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€106.01
C
6SCH1
61"1"1.219 "2 1 / 2 "1.21875 "0.07 "0.015 "€127.48
C
6SCH138
61-3/8 "1 mm1.219 "2 1 / 2 "1.21875 "0.07 "0.015 "€111.31
C
6SCH118
61-1/8 "1 mm1.219 "2 1 / 2 "1.21875 "0.07 "0.015 "€125.10
C
6SCH34
63 / 4 "1 mm-2 1 / 2 "1.21875 "0.07 "0.015 "€78.92
C
6SCH78
67 / 8 "7 / 8 "1.219 "2 1 / 2 "1.21875 "0.07 "0.015 "€125.10
C
6SCHMPB
65 / 8 "5 / 8 "1.219 "2 1 / 2 "1.21875 "0.07 "0.015 "€124.76
C
6SCHS78
67 / 8 "7 / 8 "-2 1 / 2 "0.96875 "0.07 "0.015 "€78.92
C
6SCH114
61-1/4 "1 mm-2 1 / 2 "1.21875 "0.07 "0.015 "€78.92
C
7SCH138
71-3/8 "1 mm1.469 "2 13 / 16 "1.46875 "0.081 "0.02 "€141.84
C
7SCH112
71-1/2 "1 mm-2 13 / 16 "1.46875 "0.081 "0.02 "€86.85
C
7SCH78
77 / 8 "7 / 8 "1.469 "2 13 / 16 "1.46875 "0.081 "0.02 "€135.09
C
7SCHS78
77 / 8 "7 / 8 "-2 13 / 16 "1.09375 "0.081 "0.02 "€86.85
C
7SCH1
71"1"-2 13 / 16 "1.46875 "0.081 "0.02 "€86.85
C
7SCH158
71-5/8 "1 mm1.469 "2 13 / 16 "1.46875 "0.081 "0.02 "€139.02
C
7SCH118
71-1/8 "1 mm1.469 "2 13 / 16 "1.46875 "0.081 "0.02 "€133.01
C
7SCHMPB
75 / 8 "5 / 8 "1.469 "2 13 / 16 "1.46875 "0.081 "0.02 "€132.16
C
8SCHMPB
83 / 4 "1 mm1.719 "3 1 / 4 "1.71875 "0.094 "0.02 "€183.08
C
8SCH134
81-3/4 "1 mm-3 1 / 4 "1.71875 "0.094 "0.02 "€99.02
C
8SCHS78
87 / 8 "7 / 8 "-3 1 / 4 "1.21875 "0.094 "0.02 "€106.65
C
8SCH1
81"1"-3 1 / 4 "1.71875 "0.094 "0.02 "€99.02
C
8SCH118
81-1/8 "1 mm1.719 "3 1 / 4 "1.71875 "0.094 "0.02 "€172.69
C
8SCH138
81-3/8 "1 mm1.719 "3 1 / 4 "1.71875 "0.094 "0.02 "€165.23
C
8SCH112
81-1/2 "1 mm1.719 "3 1 / 4 "1.71875 "0.094 "0.02 "€164.29
C
8SCH158
81-5/8 "1 mm1.719 "3 1 / 4 "1.71875 "0.094 "0.02 "€152.87
C
8SCH178
81-7/8 "1 mm1.719 "3 1 / 4 "1.71875 "0.094 "0.02 "€165.75
C
8SCH78
87 / 8 "7 / 8 "-3 1 / 4 "1.71875 "0.094 "0.02 "€99.02
C
9SCHMPB
97 / 8 "7 / 8 "1.969 "3 5 / 8 "1.96875 "0.109 "0.025 "€233.10
C
9SCH134
91-3/4 "1 mm-3 5 / 8 "1.96875 "0.109 "0.025 "€126.77
C
9SCH1
91"1"-3 5 / 8 "1.96875 "0.109 "0.025 "€126.77
C
9SCH118
91-1/8 "1 mm1.969 "3 5 / 8 "1.96875 "0.109 "0.025 "€195.67
C
9SCHS118
91-1/8 "1 mm-3 5 / 8 "1.53125 "0.109 "0.025 "€118.84
C
9SCH178
91-7/8 "1 mm1.969 "3 5 / 8 "1.96875 "0.109 "0.025 "€195.67
C
9SCH218
92-1/8 "2 mm1.969 "3 5 / 8 "1.96875 "0.109 "0.025 "€195.67
C
9SCH158
91-5/8 "1 mm1.969 "3 5 / 8 "1.96875 "0.109 "0.025 "€218.48
C
9SCH138
91-3/8 "1 mm1.969 "3 5 / 8 "1.96875 "0.109 "0.025 "€233.10
C
9SCH112
91-1/2 "1 mm-3 5 / 8 "1.96875 "0.109 "0.025 "€126.77
C
10SCH158
101-5/8 "1 mm2.344 "4 3 / 8 "2.34375 "0.128 "0.025 "€394.89
C
10SCH218
102-1/8 "2 mm2.344 "4 3 / 8 "2.34375 "0.128 "0.025 "€392.79
C
10SCHMPB
101-1/8 "1 mm2.344 "4 3 / 8 "2.34375 "0.128 "0.025 "€402.51
C
10SCH178
101-7/8 "1 mm2.344 "4 3 / 8 "2.34375 "0.128 "0.025 "€396.79
C
10SCH238
102-3/8 "2 mm2.344 "4 3 / 8 "2.34375 "0.128 "0.025 "€354.64
C
10SCHS118
101-1/8 "1 mm-4 3 / 8 "1.65625 "0.128 "0.025 "-
RFQ
C
11SCH178
111-7/8 "1 mm2.719 "5 1 / 4 "2.71875 "0.151 "0.032 "€489.17
C
11SCH238
112-3/8 "2 mm2.719 "5 1 / 4 "2.71875 "0.151 "0.032 "€528.91
C
11SCHS158
111-5/8 "1 mm-5 1 / 4 "1.90625 "0.151 "0.032 "€533.81
RFQ
C
11SCH218
112-1/8 "2 mm2.719 "5 1 / 4 "2.71875 "0.151 "0.032 "€547.28
C
11SCH278
112-7/8 "2 mm2.719 "5 1 / 4 "2.71875 "0.151 "0.032 "€547.28
C
11SCHS118
111-1/8 "1 mm-5 1 / 4 "1.90625 "0.151 "0.032 "€301.08
C
11SCHMPB
111-1/8 "1 mm2.719 "5 1 / 4 "2.71875 "0.151 "0.032 "€582.59
C
12SCH238
122-3/8 "2 mm-5 3 / 4 "2.96875 "0.175 "0.032 "€408.41
C
12SCHS238
122-3/8 "2 mm-5 3 / 4 "2.53125 "0.175 "0.032 "€408.41

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?