Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TB WOODS 10SCHMPB Sure-Flex Type SC Spacer Hub, High Strength Cast Iron, 10 Size, 1.125 inch Bore Dia. | AG3EKD 32ZT13

TB WOODS 10SCHMPB Butuc distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 10, diametru 1.125 inchi.

În stoc
Articol: AG3EKD Model: 10SCHMPBCruce Ref: 32ZT13
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
€452.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc distanțier
Stilul corpuluiButuc distanțier tip SC
Bore Dia.1-1/8 "
Dimensiunea canalului1 mm
Toleranța forajului+0.0005" până la +0.0015"
Tip alezajA terminat Bore
Bucșă obligatorieNici unul
Dimensiunea șurubuluiCantitate 4 - 7/16 x 3 1/4
Cuplul șurubului50 lbs.-in.
Componenta WR0.1471 lbs.-mp. ft.
Dimensiunea cuplajului10
Înălţime2.344 "
ButucButuc distanțier
Hub Dia.4 3 / 8 "
Ideal pentruAplicații în motoare, pompe, compresoare, suflante, mixere și benzi transportoare
Dimensiunea scaunului cheii (în.)Fără KS, potrivit pentru reboring
Lungime prin Bore2.34375 "
MaterialFontă de înaltă rezistență
Max. Nealiniere a golului unghiular0.128 "
Max. Dezalinierea unghiulară1 grade
Max. Paralel Misalignment (In.)0.025 "
RPM max3600 rpm
În afara Dia.2.344 "
Tip produsButuc distanțier Sure-Flex tip SC
Momentul nominal3735 lbs.-in.
Setare distanță șurub1 1 / 2 "
Setați dimensiunea șurubului1 / 2-13 UNC
Set de șuruburi1 / 2-13 UNC
Lungimea șurubului de setare5 / 8 "
Locația șurubului de setarePeste Keyseat
Cerință de cuplu a șurubului de setare50 lbs.-in.
Greutate7.4 lbs.
Lăţime568950 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.9285
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiBore Dia.Dimensiunea canaluluiÎnălţimeHub Dia.Lungime prin BoreMax. Nealiniere a golului unghiularMax. Paralel Misalignment (In.)Preț
TB WOODS 4JSC3558 Butuc distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiuni 4, diametru 0.625 inchi. | AG3EHW 32ZR82 4JSC355845 / 8 "5 / 8 "1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€117.20
TB WOODS 4JSC351 Butuc distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiuni 4, diametrul alezajului de 1 inch. | AG3EHY 32ZR84 4JSC35141"1"1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€119.98
TB WOODS 4JSC35118 Butuc distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, 4 dimensiuni, 1.125 inchi diametru. | AG3EHZ 32ZR85 4JSC3511841-1/8 "1 mm1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€124.78
Butuc distanțier TB WOODS 5SCHMPB Sure-Flex tip SC, fontă de înaltă rezistență, 5 dimensiuni, 0.5 inchi diametru. | AG3EJA 32ZR86 5SCHMPB51 / 2 "1 / 2 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€135.19
Butuc distanțier TB WOODS 5SCH78 Sure-Flex tip SC, Fontă de înaltă rezistență, 5 dimensiuni, 0.875 inchi Diametrul alez. | AG3EJB 32ZR87 5SCH7857 / 8 "7 / 8 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€117.20
Butuc distanțier TB WOODS 5SCH1 Sure-Flex tip SC, fontă de înaltă rezistență, 5 dimensiuni, 1 inch Diametru. | AG3EJC 32ZR88 5SCH151"1"1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€128.45
Butuc distanțier TB WOODS 5SCH118 Sure-Flex de tip SC, fontă de înaltă rezistență, dimensiuni 5, diametru 1.125 inchi. | AG3EJD 32ZR89 5SCH11851-1/8 "1 mm1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€124.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 10SCHMPB Butuc distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 10, diametru 1.125 inchi.
€452.10 /unitate