Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Butuc distanțier TB WOODS 8SCHMPB Sure-Flex tip SC, fontă de înaltă rezistență, dimensiuni 8, diametrul alezajului de 0.75 inchi. | AG3EJQ 32ZT01

TB WOODS 8SCHMPB Butuc distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 8, diametru 0.75 inchi.

În stoc
Element: AG3EJQ Model: 8SCHMPBCruce Ref: 32ZT01

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€211.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc distanțier
Stilul corpuluiButuc distanțier tip SC
Bore Dia.3 / 4 "
Dimensiunea canalului1 mm
Toleranța forajului+0.0005" până la +0.0015"
Tip alezajA terminat Bore
Bucșă obligatorieNici unul
Dimensiunea șurubuluiCantitate 4 - 5/16 x 2 1/4
Cuplul șurubului18 lbs.-in.
Componenta WR0.0354 lbs.-mp. ft.
Dimensiunea cuplajului8
Înălţime1.719 "
ButucButuc distanțier
Hub Dia.3 1 / 4 "
Ideal pentruAplicații în motoare, pompe, compresoare, suflante, mixere și benzi transportoare
Dimensiunea scaunului cheii (în.)Fără KS, potrivit pentru reboring
Lungime prin Bore1.71875 "
MaterialFontă de înaltă rezistență
Max. Nealiniere a golului unghiular0.094 "
Max. Dezalinierea unghiulară1 grade
Max. Paralel Misalignment (In.)0.02 "
RPM max4500 rpm
În afara Dia.1.719 "
Momentul nominal1475 lbs.-in.
Setare distanță șurub1 / 2 "
Setați dimensiunea șurubului3 / 8-16 UNC
Set de șuruburi3 / 8-16 UNC
Lungimea șurubului de setare1 / 2 "
Locația șurubului de setarePeste Keyseat
Cerință de cuplu a șurubului de setare23 lbs.-in.
Greutate3.2 lbs.
Lăţime568948 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.602
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiBore Dia.Dimensiunea canaluluiÎnălţimeHub Dia.Lungime prin BoreMax. Nealiniere a golului unghiularMax. Paralel Misalignment (In.)Preț
TB WOODS 4JSC3558 Butuc distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiuni 4, diametru 0.625 inchi. | AG3EHW 32ZR82 4JSC355845 / 8 "5 / 8 "1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€117.20
TB WOODS 4JSC351 Butuc distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiuni 4, diametrul alezajului de 1 inch. | AG3EHY 32ZR84 4JSC35141"1"1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€119.98
TB WOODS 4JSC35118 Butuc distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, 4 dimensiuni, 1.125 inchi diametru. | AG3EHZ 32ZR85 4JSC3511841-1/8 "1 mm1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€124.78
Butuc distanțier TB WOODS 5SCHMPB Sure-Flex tip SC, fontă de înaltă rezistență, 5 dimensiuni, 0.5 inchi diametru. | AG3EJA 32ZR86 5SCHMPB51 / 2 "1 / 2 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€135.19
Butuc distanțier TB WOODS 5SCH78 Sure-Flex tip SC, Fontă de înaltă rezistență, 5 dimensiuni, 0.875 inchi Diametrul alez. | AG3EJB 32ZR87 5SCH7857 / 8 "7 / 8 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€117.20
Butuc distanțier TB WOODS 5SCH1 Sure-Flex tip SC, fontă de înaltă rezistență, 5 dimensiuni, 1 inch Diametru. | AG3EJC 32ZR88 5SCH151"1"1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€128.45
Butuc distanțier TB WOODS 5SCH118 Sure-Flex de tip SC, fontă de înaltă rezistență, dimensiuni 5, diametru 1.125 inchi. | AG3EJD 32ZR89 5SCH11851-1/8 "1 mm1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€124.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 8SCHMPB Butuc distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 8, diametru 0.75 inchi.
€211.27 /unitate