Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Butuc distanțier TB WOODS 7SCH78 Sure-Flex tip SC, fontă de înaltă rezistență, dimensiuni 7, diametru 0.875 inchi. | AG3EJL 32ZR96

TB WOODS 7SCH78 Butuc distanțier tip SC Sure-Flex, Fontă de înaltă rezistență, Dimensiune 7, Diametru 0.875 inchi.

În stoc
Element: AG3EJL Model: 7SCH78Crucea Ref: 32ZR96
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
€149.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc distanțier
Stilul corpuluiButuc distanțier tip SC
Bore Dia.7 / 8 "
Dimensiunea canalului7 / 8 "
Toleranța forajului+0.0005" până la +0.0015"
Tip alezajFinalizat cu Keyway
Bucșă obligatorieNici unul
Dimensiunea șurubuluiCantitate 4 - 1/4 x 1 7/8
Cuplul șurubului9 lbs.-in.
Componenta WR0.0169 lbs.-mp. ft.
Dimensiunea cuplajului7
Înălţime1.469 "
ButucButuc distanțier
Hub Dia.2 13 / 16 "
Ideal pentruAplicații în motoare, pompe, compresoare, suflante, mixere și benzi transportoare
Dimensiunea scaunului cheii (în.)3 / 16 "x 3 / 32"
Lungime prin Bore1.46875 "
MaterialFontă de înaltă rezistență
Max. Nealiniere a golului unghiular0.081 "
Max. Dezalinierea unghiulară1 grade
Max. Paralel Misalignment (In.)0.02 "
RPM max5250 rpm
În afara Dia.1.469 "
Momentul nominal940 lbs.-in.
Setare distanță șurub1 / 2 "
Setați dimensiunea șurubului5 / 16-18 UNC
Set de șuruburi5 / 16-18 UNC
Lungimea șurubului de setare1 1 / 4 "
Locația șurubului de setarePeste Keyseat
Cerință de cuplu a șurubului de setare13 lbs.-in.
Greutate2 lbs.
Lăţime568947 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9585
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiBore Dia.Dimensiunea canaluluiÎnălţimeHub Dia.Lungime prin BoreMax. Nealiniere a golului unghiularMax. Paralel Misalignment (In.)Preț
TB WOODS 4JSC3558 Butuc distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiuni 4, diametru 0.625 inchi. | AG3EHW 32ZR82 4JSC355845 / 8 "5 / 8 "1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€117.20
TB WOODS 4JSC351 Butuc distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, dimensiuni 4, diametrul alezajului de 1 inch. | AG3EHY 32ZR84 4JSC35141"1"1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€119.98
TB WOODS 4JSC35118 Butuc distanțier tip SC Sure-Flex, fontă de înaltă rezistență, 4 dimensiuni, 1.125 inchi diametru. | AG3EHZ 32ZR85 4JSC3511841-1/8 "1 mm1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€124.78
Butuc distanțier TB WOODS 5SCHMPB Sure-Flex tip SC, fontă de înaltă rezistență, 5 dimensiuni, 0.5 inchi diametru. | AG3EJA 32ZR86 5SCHMPB51 / 2 "1 / 2 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€135.19
Butuc distanțier TB WOODS 5SCH78 Sure-Flex tip SC, Fontă de înaltă rezistență, 5 dimensiuni, 0.875 inchi Diametrul alez. | AG3EJB 32ZR87 5SCH7857 / 8 "7 / 8 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€117.20
Butuc distanțier TB WOODS 5SCH1 Sure-Flex tip SC, fontă de înaltă rezistență, 5 dimensiuni, 1 inch Diametru. | AG3EJC 32ZR88 5SCH151"1"1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€128.45
Butuc distanțier TB WOODS 5SCH118 Sure-Flex de tip SC, fontă de înaltă rezistență, dimensiuni 5, diametru 1.125 inchi. | AG3EJD 32ZR89 5SCH11851-1/8 "1 mm1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€124.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 7SCH78 Butuc distanțier tip SC Sure-Flex, Fontă de înaltă rezistență, Dimensiune 7, Diametru 0.875 inchi.
€149.35 /unitate