KRYTOX Unsori nereactive din seria NRT PLSS


Filtru
Ulei de baza: Sintetic , Clasa/Notă: NLGI gradul 2 , Culoare: Alb , Agent de îngroșare a grăsimilor: PTFE
StilModelTipul de containerDimensiunea containeruluiGravitație specificăMax. Temperatura de funcționare.Min. Temperatura de funcționare.Vâscozitatea @ 100CVâscozitatea @ 40CPreț (ex. TVA)
A
NRT PLSS
Tub8 uncie1.95750 ° F88 ° F25 cSt240 cSt€566.74
A
NRT PLSS
Tub2 uncie1.95750 ° F88 ° F25 cSt240 cSt€181.97

Unsori nereactive din seria NRT PLSS

Unsorile Krytox NRT (nereactive) din seria PLSS sunt potrivite pentru lubrifierea pieselor mobile ale pompelor si motoarelor, cum ar fi rulmenti, bucse, manșoane, inele O și etanșări, în scopuri de întreținere și reparații. Aceste grăsimi sunt inerte din punct de vedere chimic și nu reacționează și nu se degradează în prezența substanțelor chimice, solvenților, combustibililor și apei. Oferă o stabilitate termică excepțională, permițându-le să lucreze la temperaturi ridicate fără a se deteriora sau a-și pierde lubrifierea. Aceste unsori oferă o capacitate superioară de formare a peliculei, creând un strat gros de ulei pe suprafață, reducând astfel frecarea și uzura, precum și prelungind durata de viață a echipamentului. Ele vin cu un agent de îngroșare unic PTFE (politetrafluoretilenă), eliminând auto-aprinderea la temperaturi de până la 900 de grade F și presiuni de până la 350 bar (în prezența oxigenului).

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?