Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX NRT PLSS Tub de grăsime la temperatură înaltă, 2 oz. | AH4ZFL 35RV59

KRYTOX Tub de grăsime pentru temperatură înaltă NRT PLSS, 2 oz.

În stoc
Element: AH4ZFL Model: NRT PLSSCrucea Ref: 35RV59
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
€199.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime la temperatură ridicată
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNLGI gradul 2
CuloriAlb
Dimensiunea containerului2 uncie
Tipul de containerTub
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.750 de grade F
Mfr. SerieNRT PLSS
Min. Temperatura de funcționare.88 de grade F
Gravitație specifică1.95
Vâscozitatea @ 100C25 cSt
Vâscozitatea @ 40C240 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)0.03
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tub de grăsime Krytox NRT PLSS conceput pentru lubrifierea rulmenților, bucșilor, manșoanelor, pompelor, inelelor O, etanșărilor și pompelor pentru aplicații de întreținere și reparații
    • Formarea superioară a peliculei și rezistență ridicată la spălarea apei pentru reținerea lubrifierii
    • Neinflamabil și nereactiv pentru utilizare în medii cu gaze volatile și substanțe chimice reactive
    • Stabilitate termică ridicată pentru a rezista la temperaturi cuprinse între -59.8 și 249.8 grade F
    • Certificat alimentar NSF H-1

Variante de produs

ProdusModelTipul de containerDimensiunea containeruluiGravitație specificăMax. Temperatura de funcționare.Min. Temperatura de funcționare.Vâscozitatea @ 100CVâscozitatea @ 40CPreț
KRYTOX NRT PLSS Tub de grăsime la temperatură înaltă, 8 oz. | AH4ZFM 35RV60 NRT PLSSTub8 uncie1.95750 de grade F88 de grade F25 cSt240 cSt€566.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX Tub de grăsime pentru temperatură înaltă NRT PLSS, 2 oz.
€199.88 /unitate