CAMPBELL Verifica valva


Filtru
Tipul conexiunii: FNPT , Material: Alama fără plumb , Max. Presiune a apei: 400 psi , Poziție de montare: Verticală sau orizontală , Material ecran: Oţel inoxidabil , Material de etanșare: Nitril (Buna N) , Material scaun: Bronz fără plumb , Material arc: Oţel inoxidabil
StilModelDebitLungimeInălțime totalăMărimeaLăţimePreț (ex. TVA)
A
4061E
18 g / min3.5 "1.75 "1"1.75 "€125.53
B
4062E
23 g / min3.75 "2.25 "1.25 "2.25 "€148.93

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?