Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAMPBELL 4061E Supapă de reținere alamă fără plumb 1 inch Fnpt | AE2MHM 4YFC8

CAMPBELL 4061E Supapă de reținere Alamă fără plumb 1 inch Fnpt

În stoc
Articol: AE2MHM Model: 4061ECrucea Ref: 4YFC8
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
€125.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVerifica valva
Tip conexiuneFNPT
Debit18 g / min
Lungime3.5 "
MaterialAlama fără plumb
Max. Presiune a apei400 psi
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Inălțime totală1.75 "
Materialul ecranuluiOţel inoxidabil
Material sigiliuNitril (Buna N)
Material scaunBronz fără plumb
Mărimea1"
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.612
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8481301010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDebitLungimeInălțime totalăMărimeaLăţimePreț
CAMPBELL 4062E Supapă de reținere alamă fără plumb 1-1/4 inch | AE2MHL 4YFC7 4062E23 g / min3.75 "2.25 "1.25 "2.25 "€148.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAMPBELL 4061E Supapă de reținere Alamă fără plumb 1 inch Fnpt
€125.53 /unitate