APPROVED VENDOR Mini supapă cu bilă în linie din alamă placată cu nichel, FNPT x MNPT


Filtru
Material bile: Alamă cromată , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Alama placata cu nichel , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: FNPT x MNPT , Material mâner: Compozit , Tip mâner: Pană , Max. Presiune: WOG de 190 psi , Port: Complet , Material scaun: PTFE , Material tijă: Alama Placata cu Nichel , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: 0 de grade până la 200 de grade F , Structura supapei: 1-Piece
StilModelDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
6MN28
1 / 4 "€18.06
B
6MN27
1 / 8 "€18.06

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?