Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 6MN28 Mini supapă cu bilă din alamă Fnpt x Mnpt 1/4 In | AE9UUL

APPROVED VENDOR 6MN28 Mini supapă cu bilă din alamă Fnpt x Mnpt 1/4 in

În stoc
Element: AE9UUL Model: 6MN28
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
€18.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini supapă cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlama placata cu nichel
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Manipulați materialulCompozit
Tip mânerPană
Presiune maximăWOG de 190 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
PortComplet
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlama Placata cu Nichel
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă0 de grade până la 200 de grade F
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8481801040
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 6MN27 Mini supapă cu bilă din alamă Fnpt x Mnpt 1/8 In | AE9UUK 6MN271 / 8 "€18.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6MN28 Mini supapă cu bilă din alamă Fnpt x Mnpt 1/4 in
€18.05 /unitate