MAIN FILTER INC. Filtre Spin-On, Sticlă, 3 Microni, Sigiliu Viton


Filtru
OD de jos: 4.606 " , Capacitate: 46.25 , Presiunea de colaps: 217.6 , Presiune de crăpare: 217.6 PSI , Media de filtrare: Sticlă , Evaluare filtru: 3 , Dimensiune filtru: 625 mp Inch , Curgere: În afară , Directie de curgere: În afară , Debit: 79 g / min , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Material garnituri: Viton , Microni: 3 , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F , Tip de etanșare: Viton , Fir: 12 UN2B , Dimensiune de filet: 1.75mm , OD de sus: 4.685 "
StilModelPresiune de explozieÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
MF0834434
78311.657 "€137.05
RFQ
A
MF0834435
783 PSI11.657€137.05
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?