EXCELON Țeavă PVC


Filtru
Culoare: clar , Conformitate: NSF 51 , Tipul conexiunii: Curbe finale , Lungime: 8ft , Material: PVC , Program: 40 , Tip: Rigid
StilModelÎn interiorul Dia.Presiune maximăMax. Temp.În afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
4305
-220 psi140 grade F-1"€35.38
RFQ
A
4312
-110 psi140 grade F-4"€236.01
RFQ
A
43088
-140 psi140 grade F-2"€79.53
RFQ
A
4310
-130 psi140 grade F-3"€156.97
RFQ
A
4303
-300 psi140 grade F-1 / 2 "€20.49
RFQ
A
4304
-240 psi140 grade F-3 / 4 "€24.04
RFQ
A
4307
-170 psi140 grade F-1.5 "€52.88
RFQ
B
43068
1.36180 psi1401.66 "1.25 "€50.22
RFQ
B
43098
2.445150 psi1402.875 "2.5 "€118.68
RFQ

Țeavă PVC

Țevile din PVC Excelon sunt tuburi flexibile ideale și pentru măturări flexibile, raze de îndoire, construcție serpentină, gât de găină și îmbinări de dilatare/contracție pentru aplicații în industria de prelucrare a alimentelor, laborator și industria sistemelor chimice și pneumatice. Aceste țevi Schedule 40 au o construcție din PVC conform standardelor sanitare FDA și 3-A pentru a oferi rezistență superioară la coroziune. Aceste țevi flexibile au o suprafață interioară netedă care asigură un flux nerestricționat și sunt de natură necontaminatoare și neconductoare. Ele pot rezista la presiuni mari și au un design cu acumulare scăzută de sedimente care asigură un flux maxim de aer și o funcționare eficientă. Aceste țevi din PVC sunt echipate cu fitinguri sudate cu solvent fiabile și rapide. Alegeți dintr-o gamă largă de țevi din PVC, disponibile în dimensiuni de țevi variind de la 0.5 la 1.5 inci și mai departe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?