EXCELON 4310 Tevi Schedule 40 Pvc 3 Inch 8 Feet Long | AA8UCJ 1AAZ9

EXCELON 4310 Tevi Schedule 40 Pvc 3 Inch 8 Feet Long

Articol: AA8UCJ Model: 4310Crucea Ref: 1AAZ9
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€169.44 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPipe
Culoriclar
Tip conexiuneCurbe finale
Lungime8ft
MaterialPVC
Presiune maximă130 psi
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei3"
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.8915
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)244.35
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS3917230000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Presiune maximăMax. Temp.În afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
EXCELON 4303 Tevi Schedule 40 PVC 1/2 inch 8 picioare lungime | AA8UCD 1AAZ4 4303-300 psi140 grade F-1 / 2 "€17.90
RFQ
EXCELON 4304 Tevi Schedule 40 PVC 3/4 inch 8 picioare lungime | AA8UCE 1AAZ5 4304-240 psi140 grade F-3 / 4 "€21.47
RFQ
EXCELON 4305 Tevi Schedule 40 PVC 1 inch 8 picioare lungime | AA8UCF 1AAZ6 4305-220 psi140 grade F-1"€31.54
RFQ
EXCELON 4307 Tevi Schedule 40 PVC 1 1/2 inch 8 picioare lungime | AA8UCG 1AAZ7 4307-170 psi140 grade F-1.5 "€43.71
RFQ
EXCELON 43088 Tevi Schedule 40 PVC 2 inch 8 picioare lungime | AA8UCH 1AAZ8 43088-140 psi140 grade F-2"€70.23
RFQ
EXCELON 4312 Tevi Schedule 40 Pvc 4 Inch 8 Feet Long | AA8UCX 1ABA1 4312-110 psi140 grade F-4"€211.13
RFQ
EXCELON 43068 Țeavă PVC rigidă 1-1/4 inch x 8 picioare Program 40 | AE6EWV 5REW3 430681.36180 psi1401.66 "1.25 "€44.90
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXCELON 4310 Tevi Schedule 40 Pvc 3 Inch 8 Feet Long
€169.44 /unitate