NIBCO Seria 600, Reductor


Filtru
Material corp: Cupru Wrot , Tipul conexiunii: C x C , Temp. Gamă: -20 grade până la 400 grade F
StilModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
600R 4x2
293 psi@100 grade F4-1/8" x 2-1/8"4 "x 2"€128.40
A
600R 4x3
293 psi@100 grade F4-1/8" x 3-1/8"4 "x 3"€118.90
A
600R 4x21 / 2
293 psi@100 grade F4-1/8" x 2-5/8"4 "x 2-1 / 2"€132.89
A
600R 3x2
317 psi@100 grade F3-1/8" x 2-1/8"3 "x 2"€80.93
A
600R 3x21 / 2
317 psi@100 grade F3-1/8" x 2-5/8"3 "x 2-1 / 2"€63.64
A
600R 21 / 2x2
336 psi@100 grade F2-5/8" x 2-1/8"2-1 / 2 "x 2"€49.61
A
600R 2x11 / 4
364 psi@100 grade F2-1/8" x 1-3/8"2 "x 1-1 / 4"€32.33
A
600R 2x1 / 2
364 psi@100 grade F2-1/8" x 5/8"2 "x 1/2"€27.40
A
600R 2x1
364 psi@100 grade F2-1/8" x 1-1/8"2 "x 1"€24.09
A
600R 2x11 / 2
364 psi@100 grade F2-1/8" x 1-5/8"2 "x 1-1 / 2"€23.30
A
600R 11 / 2x1
408 psi@100 grade F1-5/8" x 1-1/8"1-1 / 2 "x 1"€18.47
A
600R 11/2x11/4
408 psi@100 grade F1-5/8" x 1-3/8"1-1/2" x 1-1/4"€23.08
A
600R 1x5 / 8
494 psi@100 grade F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"€8.35
A
600R 3/4x3/8
582 psi@100 grade F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"€5.57
A
600R 3/4x1/4
582 psi@100 grade F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"€5.57
A
600R 5/8x1/4
631 psi@100 grade F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"€6.78
A
600R 5/8x3/8
631 psi@100 grade F3 / 4 "x 1 / 2"5 / 8 "x 3 / 8"€7.64
A
600R 1/2x1/8
722 psi@100 grade F5 / 8 "x 1 / 4"1 / 2 "x 1 / 8"€4.11

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?