LOVEJOY Seria EC, cuplaje tip clemă cu un singur fascicul, alezaje metrice


Cuplajele flexibile sunt ideale pentru legarea a doi arbori rotativi care nu sunt aliniați corespunzător, pentru a transmite cuplul de la un arbore la altul. Cuplajele flexibile cuprind două butuci și un păianjen. Fiecare butuc este atașat la un arbore în timp ce păianjenul se flexează între butuci pentru a acomoda dezalinierea...nt între arbori. Dezalinirile arborelui sunt în mare parte radiale/paralele/unghiulare și provoacă complicații în timpul transferului puterii de rotație de la un arbore la altul, sub formă de sarcini, vibrații, tensiuni și alte forțe care se modifică în funcție de tipul de dezaliniere.Citeste mai mult

Filtru
Tip alezaj: Plictisit , Material butuc: Aluminiu , Cheie: Fără calea cheii , Dimensiunea canalului cheie: Fără cheie , Material: din aluminiu anodizat , Max. Nealinierea unghiulară: 5 grade , Max. Temperatura de Operare: 200 de grade F , Max. Viteză: 10000 rpm , Nealiniere paralelă: 0.005 " , Serie: Seria EC , Stil: Surub de prindere , Sistem de măsurare: metric
StilModelfinalizareaDezalinierea axialăBore ALungime prin BoreMax. PlictisitMin. PlictisitMoment de inerțieCuplu nominalPreț (ex. TVA)
A
68514456700
--12mm x 12mm----17 in-lbs.€186.30
RFQ
B
68514456698
eloxat± 0.010"-11mm12mm8mm207.0800 lbs.in.p.p.17 in-lbs.-
RFQ
B
68514456690
eloxat± 0.010"-8mm10mm6mm86.8000 lbs.in.p.p.11 in-lbs.-
RFQ
B
68514456692
eloxat± 0.010"-8mm10mm6mm86.8000 lbs.in.p.p.11 in-lbs.-
RFQ
B
68514456678
eloxat± 0.010"-6mm6mm4mm24.9500 lbs.in.p.p.5 in-lbs.-
RFQ
B
68514456680
eloxat± 0.010"-6mm6mm4mm24.9500 lbs.in.p.p.5 in-lbs.-
RFQ
A
68514456668
din aluminiu anodizat+/- 0.01 "3mm3mm4.77mm3 mm2.73 Lbs.Sq.In.1.8 In.Lbs.€132.99
RFQ
A
68514456676
din aluminiu anodizat+/- 0.01 "4mm6mm6mm4mm24.95 Lbs.Sq.In.5 In.Lbs.€143.91
RFQ
A
68514456688
din aluminiu anodizat+/- 0.01 "6mm8 mm10 mm6 mm86.8 Lbs.Sq.In.11 In.Lbs.€169.55
RFQ

Seria EC, cuplaje tip clemă cu un singur fascicul, alezaje metrice

Cuplaje de control al mișcării sunt cuplaje flexibile care folosesc fie una sau mai multe fante spiralate tăiate într-o singură bucată de tijă metalică, formând astfel o secțiune centrală a arcului cunoscută sub numele de grindă sau spirală elicoidală. Porțiunile de grinzi ale acestor cuplaje se flexează pentru a se adapta dezalinirilor în timp ce continuă să transfere puterea între arborii atașați.
Iubesc bucuria Cuplajele cu un singur fascicul tip clemă din aluminiu sunt proiectate pentru dezaliniri paralele, unghiulare și axiale ale arborilor care necesită greutate mai mică și joc zero. Cuplajele cu fascicul simplu Lovejoy sunt recomandate pentru utilizare în aplicații ușoare, cum ar fi cuplarea unui servomotor la un șurub de plumb în sistemele de control al mișcării.
Aceste cuplaje cu un singur fascicul au timp de răspuns mai rapid în comparație cu cuplajele din oțel inoxidabil. Aceste cuplari ale fasciculului găzduiesc dezechilibre paralele de până la 0.005 inchi, dezechilibre unghiulare de până la 5 grade și mișcare axială de până la 0.01 inci. Aceste cuplaje tip clemă pot fi instalate sau înlocuite fără mișcarea arborilor. Aceste cuplaje cu fascicul simplu Lovejoy au o construcție dintr-o singură piesă cu finisaj din aluminiu anodizat pentru a oferi o durată de viață mai lungă în comparație cu cuplajele cu părți mobile. Sunt rezistente la coroziune și pot fi operate la o temperatură maximă de 200 de grade F.

Utilizeaza

Cuplajele flexibile de transmisie a puterii, cum ar fi cuplajele cu fascicul Lovejoy, sunt potrivite pentru operațiunile în care există o nealiniere acceptabilă. Aceste cuplaje elicoidale pot găzdui decalaj paralel, mișcare axială și nealiniere unghiulară între doi arbori. Aceste cuplaje din aluminiu sunt ideale pentru operațiuni în care este necesar un nivel ridicat de reacție. Cuplajele de fascicul Lovejoy sunt potrivite pentru aplicațiile de transmisie a puterii pentru sarcini ușoare în echipamente medicale, instrumente de imagistică, analize de laborator, mașini de codificare, pompe mici, acționări, motoare și tahogeneratoare. Aceste cuplaje cu un singur fascicul sunt, de asemenea, utilizate pentru prelucrare, instrumentare și diverse aplicații de control și automatizare a mișcării.

Mecanism de lucru

Cuplajele de grinzi Lovejoy sunt proiectate dintr-o singură bucată solidă de tijă de aluminiu. Aceste cuplaje cu un singur fascicul au fante spiralate pe toată lungimea cuplajului. În timpul transmisiei puterii, fantele spiralate ale acestor cuplaje ale fasciculului se ajustează automat pentru a se adapta diferitelor decalaje paralele, mișcări axiale și dezechilibre unghiulare între doi arbori.

DESCRIERE

  • Moment de inerție scăzut: Cuplajele Lovejoy au un moment de inerție scăzut pentru a se asigura că este furnizată rezistență minimă în timpul transmisiei de putere, atunci când viteza de rotație este modificată. Valoarea momentului de inerție depinde de mărimea cuplajului și alezajul cuplajului.
  • Cuplaje integrale din metal: Cuplajele Lovejoy au o construcție integrală din metal și sunt potrivite pentru aplicațiile de transmisie a puterii ușoare. Construcția lor din aluminiu asigură că cuplajul are o toleranță ridicată la substanțe chimice, căldură, coroziune și condiții nefavorabile. Aceste cuplaje de fascicule pot funcționa cu ușurință în condiții predispuse la șocuri și vibrații.
  • Design cu joc zero: designul cu joc zero al cuplajelor cu fascicul Lovejoy previne orice șansă de mișcare unghiulară și aliniere greșită între arborii rotativi. Acest lucru asigură că echipamentul acționat nu este deteriorat, iar precizia și eficiența maximă a poziționării sunt menținute pe tot parcursul procesului de transmisie a puterii.
  • Capacitate mare de dezaliniere unghiulară: cuplajele Lovejoy cu un singur fascicul pot funcționa atât în ​​sens invers acelor de ceasornic, cât și în sensul acelor de ceasornic, fără a sacrifica capacitățile de cuplu. Aceste cuplaje de grindă au un centru în stil arc (denumit grindă sau bobină elicoidală) care permite cuplajului să se adapteze dezalinirilor paralele, unghiulare și axiale în timp ce transportă puterea între arbori.
  • Ușor de instalat: Cuplajele Lovejoy au o construcție dintr-o singură piesă pentru a permite instalarea și îndepărtarea ușoară de pe arbori. Designul dintr-o singură piesă și construcția robustă din aluminiu a acestor cuplaje grinzi asigură, de asemenea, că cuplajul necesită întreținere minimă chiar și după perioade lungi de utilizare.
  • Finisaj din aluminiu anodizat: Cuplajele cu fascicul simplu Lovejoy au finisaj din aluminiu anodizat pentru a asigura o rezistență ridicată la abraziune în medii nefavorabile.

Instalare

  • Utilizatorul trebuie mai întâi să alinieze ambii arbori care urmează să fie conectați și să determine dacă dezalinierea generală poate fi corectată folosind cuplajul.
  • Aliniați butucii de cuplare pe arbori și strângeți șuruburile de cuplare folosind o cheie dinamometrică.

Întrebări Frecvente

Care sunt primele simptome ale uzurii excesive a cuplajelor?

Unele semne externe care indică o potențială defecțiune a cuplării includ zgomote anormale, cum ar fi scârțâitul, scârțâitul sau zgomotul; etanșări defectuoase din cauza scurgerilor de lubrifiant sau a contaminării; și oscilații sau vibrații excesive.

Care sunt diferitele tipuri de cuplaje oferite de Lovejoy?

    Cuplaje de tip falci drepte
  • Cuplaje tip falci curbate
  • Cuplaje tip angrenaj
  • Cuplaje tip grilă
  • Cuplaje tip disc
  • Cuplaje de tip torsiune
  • Cuplaje de tip special

Care sunt cerințele unui cuplaj bun de arbore?

    Ar trebui să fie ușor de conectat și de deconectat.
  • Ar trebui să transfere întreaga putere de la un arbore la altul fără pierderi de cuplu.
  • Ar trebui să țină axul într-o aliniere precisă.
  • Ar trebui să minimizeze transmiterea sarcinilor de șoc.
  • Nu ar trebui să aibă părți proeminente.

Care este diferența dintre cuplajele rigide și cele flexibile?

Cuplajele rigide oferă o conexiune rigidă între doi arbori care sunt conectați ferm și facilitează cuplarea să transfere fără probleme cuplul în întregul sistem. Cuplajele flexibile asigură conexiuni flexibile și există șansa de a pierde un anumit cuplu în timpul transmisiei.

Care sunt avantajele cuplajelor flexibile?

Cuplajele flexibile au un avantaj față de cuplajele rigide din cauza dezalinierii inevitabile dintre arborii din mașină. Într-un cuplaj flexibil, mișcarea între arbori este posibilă ca urmare a dilatației termice.

Ce alte variante de cuplaje Lovejoy sunt oferite de Raptor Supplies?

Raptor Supplies, un distribuitor de încredere Lovejoy, oferă o gamă largă de cuplaje, inclusiv cuplaje arbore burduf, Seria ES cuplaje tip șurub de fixare cu o singură grindă și cuplaje oldham.

Unde este sediul Lovejoy?

Lovejoy Inc. are sediul la Downers Grove, Illinois, SUA

Ce companie deține Lovejoy Inc.?

Compania Timken, liderul global al rulmenților și al produselor de transmisie a puterii, deține Lovejoy.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?