LOVEJOY 68514456668 Cuplaj clemă fascicul, 13 mm OD, 19 mm lungime, aluminiu anodizat | AN9BEU 56668 / EC050 GRAND 3MM X 3MM

LOVEJOY 68514456668 Cuplaj clemă fascicul, 13 mm OD, 19 mm lungime, aluminiu anodizat

Element: AN9BEU Model: 68514456668Ref. cruce: 56668 / EC050 GRANDĂ 3MM X 3MM
€132.99 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Dezalinierea axială+/- 0.01 "
Bore A3mm
Bore B3mm
Dimensiunea șurubului de prindereM2.5
Dimensiunea cuplajuluiES050
finalizareadin aluminiu anodizat
Dimensiunea cheiiFără cheie
Lungime prin Bore3mm
Materialdin aluminiu anodizat
Max. Dezalinierea unghiulară5 grade
Max. Plictisit4.77mm
Max. Temperatura de funcționare.200 grade F
Max. Viteză10000 rpm
Min. Plictisit3 mm
Moment de inerție2.73 Lbs.Sq.In.
Cuplu nominal1.8 In.Lbs.
În afara Dia.13mm
Lungime totală13mm
Nealinierea paralelă0.005 "
StilSurub de prindere
Rigiditate la torsiune42.8 in.lbs./rad
TipCuplaj cu un singur fascicul

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaDezalinierea axialăBore ALungime prin BoreMax. PlictisitMin. PlictisitMoment de inerțieCuplu nominalPreț
LOVEJOY 68514456700 Cuplaj cu un singur fascicul, alezaj 12 x 12 mm | AK3XAD 56700 / EC112 12MM X 12MM 68514456700--12mm x 12mm----17 in-lbs.€153.97
RFQ
LOVEJOY 68514456676 Cuplaj clemă fascicul, Dimensiunea cuplajului SX110-6, OD 19 mm, Oțel | AN7DQZ 56676 / EC075 GRANDĂ 4MM X 4 MM CUPLARE 68514456676din aluminiu anodizat+/- 0.01 "4mm6mm6mm4mm24.95 Lbs.Sq.In.5 In.Lbs.€118.94
RFQ
LOVEJOY 68514456688 Cuplaj clemă fascicul, 25 mm OD, 32 mm lungime, aluminiu anodizat | AN9BEW 56688 / EC100 GRANDĂ 6MM X 6MM 68514456688din aluminiu anodizat+/- 0.01 "6mm8 mm10 mm6 mm86.8 Lbs.Sq.In.11 In.Lbs.€140.13
RFQ
LOVEJOY 68514456678 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 5 inch lbs, 0.748 inch dia., 24.95 lbs inch sq. Inerție | CM7YGG 68514456678eloxat± 0.010"-6mm6mm4mm24.9500 lbs.in.p.p.5 in-lbs.-
RFQ
LOVEJOY 68514456680 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 5 inch lbs, 0.748 inch dia., 24.95 lbs inch sq. Inerție | CM7YGH 68514456680eloxat± 0.010"-6mm6mm4mm24.9500 lbs.in.p.p.5 in-lbs.-
RFQ
LOVEJOY 68514456690 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 11 inch lbs, 0.984 inch dia., 86.80 lbs inch sq. Inerție | CM7YGL 68514456690eloxat± 0.010"-8mm10mm6mm86.8000 lbs.in.p.p.11 in-lbs.-
RFQ
LOVEJOY 68514456692 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 11 inch lbs, 0.984 inch dia., 86.80 lbs inch sq. Inerție | CM7YGM 68514456692eloxat± 0.010"-8mm10mm6mm86.8000 lbs.in.p.p.11 in-lbs.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514456668 Cuplaj clemă fascicul, 13 mm OD, 19 mm lungime, aluminiu anodizat
€132.99 /unitate