Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REED INSTRUMENTS R8050-KIT Kit sonometru și calibrator, 35 până la 135 dB, 31.5 Hz până la 8 kHz | CD4DDM 161D41

REED INSTRUMENTS R8050-KIT Kit sonometru și calibrator, 35 până la 135 dB, 31.5 Hz până la 8 kHz

În stoc
Articol: CD4DDM Model: R8050-KITCrucea Ref: 161D41
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
€752.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit digital de măsurare a nivelului de sunet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.925
Tara natalaUS

Detalii produs:

Kitul sonometrului REED Instruments R8050-KIT constă dintr-un sonometru, un calibrator și o cutie rigidă de transport. Este ideal pentru măsurarea nivelului de zgomot al utilajelor/echipamentelor industriale și al șantierelor pentru a asigura condiții de lucru sigure.

Caracteristici:

  • Setul de sonometru REED Instruments R8050-KIT are o bilă de microfon pentru parbriz pentru a elimina zgomotul vântului pentru măsurători precise.
  • Contorul are o funcție de oprire automată care îl oprește dacă este lăsat inactiv mai mult de 15 minute și un ecran LCD cu 4 cifre iluminat din spate pentru observații ușoare.
  • Contorul acestui kit dispune de un indicator de baterie scăzută care informează utilizatorii să înlocuiască bateria și are capacitatea de măsurare cu interval dublu (înalt și scăzut) pentru ponderare a timpului rapid (125 ms) și lentă (1 s).
  • Calibratorul de nivel de sunet generează un semnal acustic stabil la o frecvență și amplitudine controlate pentru a verifica acuratețea sonometrului dumneavoastră.
  • Geanta de transport rigidă este ideală pentru depozitarea și transportul sonometrului și a calibratorului.

Accesorii compatibile:

  • Instrumente REED Trepied ușor R1500: Acest trepied reglabil pe înălțime este potrivit pentru a monta sonometrul pentru măsurători acustice pe durate lungi.

Standarde și aprobări:

  • CE
  • IEC
  • ANSI

Întrebări frecvente:

Î. Cum să vizualizați numai nivelurile maxime de sunet în timpul măsurării?

A.

  • Apăsați butonul „MAX/HOLD” pentru a afișa valorile maxime înregistrate.
  • În acest mod, contorul se actualizează numai atunci când descoperă o citire mai mare decât valoarea maximă curentă.

Î. Cum să țineți o anumită citire în acest sonometru?

A. Apăsați și mențineți apăsat butonul „MAX/HOLD” până când apar ambele pictograme „MAX” și „HOLD”. Acest act va îngheța citirea curentă a afișajului.

Î. Care este precizia calibratorului acestui kit?

A. +/-0.05%.

Î. Care sunt condițiile ideale de funcționare pentru sonometrul și calibratorul acestui kit?

A.

  • Temperatura - 32 până la 122 de grade F
  • Umiditate relativă - 0 până la 85%

Variante de produs

ProdusModelPreț
REED INSTRUMENTS R8080-KIT Sonometru, 20 Hz - 8 kHz, USB, LCD cu 4 cifre | CD6FXY 328YL0 R8080-KIT€984.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REED INSTRUMENTS R8050-KIT Kit sonometru și calibrator, 35 până la 135 dB, 31.5 Hz până la 8 kHz
€752.54 /unitate