BUSSMANN Blocuri de siguranțe din seria TB200HB


Filtru
Material de contact: Alamă , Evaluare curentă: 30A , Inflamabil: UL 94 V-0 , Înălțime: 0.56 " , Material carcasă: Termoplastic (TP) , Mfr. Serie: TB200HB , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade C , Unghi de montare: Drept , Stil de montare: Panou , Ambalare: masă , Pitch: 0.437in , Tip produs: Blocuri terminale de barieră , Tip de terminare: Şurub , Voltaj: 600V , latime: 1.12 " , Ecartamentul firului: 22 AWG la 12 AWG , Ecartament maxim al firului: 12AWG , Ecartament min. 22AWG
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A
TB200HB-26
1.01ft€23.78
A
TB200HB-08QC3
4.25 "€11.10
A
TB200HB-08SS
4.25 "€10.85
A
TB200HB-08QC20
4.25 "€14.36
B
TB200HB-12L1L2QC4
6"€22.36
C
TB200HB-12SP
6"€17.48
A
TB200HB-14
6.87 "€12.81

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?