AKRO-MILS 30265 Coșuri de depozitare din plastic Akrobins


Coșurile de stivuire și de mână din seria Akro-Mils 30265 sunt proiectate pentru depozitarea de înaltă densitate în medii industriale, rafturi, rafturi sau panouri. Aceste pubele pot fi atârnate sau stivuite pe rafturi și panouri cu jaluzele, rafturi cu șine și cărucioare cu jaluzele pentru diverse nevoi de depozitare. Aceste pubele vin în negru, albastru, transparent..., verde, roșu, piatră și galben.Citeste mai mult

Filtru
Înălţime: 8 "până la 10" , Înălțime interioară: 8 1 / 4 " , Lungime interioară: 17 1 / 8 " , Lățimea interioară: 6 3 / 4 " , Lungime: 18 "până la 20" , Capacitate de incarcare: 60 lb. , Material: Polimer industrial , Nr. sloturi separatoare lungi: 1 , Înălțimea exterioară: 9" , Lungime exterioară: 18 " , Lățimea exterioară: 8 1 / 4 " , latime: 8 "până la 10"
StilModelCuloriCantitate pachetPreț (ex. TVA)
A
30265NEGRU
Negru6€64.83
B
30265BLU
Albastru6€64.83
C
30265CLAR
clar6€59.32
D
30265VERDE
Verde6€64.83
E
30265RED
Roșu6€64.83
F
30265PIATRA
Piatră6€64.83
G
30265 GALBEN
Galben6€64.83

30265 Coșuri de depozitare din plastic Akrobins

Coșurile de stivuire și de mână din seria Akro-Mils 30265 sunt proiectate pentru depozitarea de înaltă densitate în medii industriale, rafturi, rafturi sau panouri. Aceste pubele pot fi atârnate sau stivuite pe rafturi și panouri cu jaluzele, rafturi cu șine și cărucioare cu jaluzele pentru diverse nevoi de depozitare. Aceste coșuri vin în culorile negru, albastru, transparent, verde, roșu, piatră și galben.

DESCRIERE

  • Aceste pubele au o construcție din polimer de calitate industrială pentru rigiditate structurală și rezistență chimică.
  • Sunt rezistente la coroziune și pot rezista la acizi slabi și alcalii, asigurându-le durabilitatea și longevitatea.

Întrebări Frecvente

Cutiile Akro Mills din seria 30265 sunt rezistente la UV?

Da, pubele Akro-Mils din seria 30265 pentru suspendare și stivuire au corpuri din plastic rezistente la UV și sunt ideale pentru utilizare în aer liber.

Cum curăț aceste pubele suspendate/stivuite?

  • Goliți pubele și îndepărtați eventualele autocolante/etichete de pe pubele.
  • Clătiți-le cu apă și îndepărtați orice murdărie / resturi.
  • Umpleți o găleată cu apă caldă și adăugați detergent ușor sau săpun.
  • Folosiți un burete sau o perie pentru a freca interiorul și exteriorul lor folosind apă cu săpun.
  • Clătiți bine recipientele cu apă curată pentru a îndepărta reziduurile de săpun.
  • Lăsați-le să se usuce la aer înainte de a le folosi din nou.

Cum se organizează aceste pubele suspendate/stivuite?

  • Sortați articole similare împreună și asigurați-vă de câte coșuri sunt necesare pentru fiecare categorie.
  • Aranjați aceste pubele pe rafturi conform fluxului de lucru, grupându-le în categorii și frecvență de utilizare.
  • Etichetați fiecare coș cu categoria de articole pe care le conține, pentru o găsire ușoară și mai puține deplasări greșite.
  • Folosiți coșuri de culori diferite pentru a distinge diferitele categorii de articole.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?