Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 30265BLUE Coș pentru suspendare/stivuire, 9 inci înălțime, 8-1/4 inci lățime, 18 inchi lungime, albastru | AE7JHA 5YM91

AKRO-MILS 30265BLUE Coș pentru suspendare/stivuire, înălțime de 9 inchi, lățime de 8-1/4 inci, lungime de 18 inchi, albastru

În stoc
Element: AE7JHA Model: 30265ALBASTRUCrucea Ref: 5YM91
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
€64.83 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAgățați și stivuiți coșul
CuloriAlbastru
Înălţime8 "până la 10"
Lungimea interioară a fundului14 1 / 2 "
Înălțimea interioară8 1 / 4 "
Lungime interioară17 1 / 8 "
Lățimea interioară6 3 / 4 "
Lungime18 "până la 20"
Capacitate de încărcare60 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi de divizare lungi1
În afara înălțimii9"
Lungime exterioară18 "
Lățimea exterioară8 1 / 4 "
Cantitate pachet6
Lăţime8 "până la 10"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)23.5
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

  • Accesorii: 40265

Variante de produs

ProdusModelCuloriCantitate pachetPreț
AKRO-MILS 30265STONE Coș de agățat/stivuit, înălțime de 9 inchi, lățime de 8-1/4 inci, adâncime de 18 inchi, piatră | AB3MWL 1UGP1 30265PIATRAPiatră6€64.83
AKRO-MILS 30265GREEN Coș de agățat/stivuit, înălțime de 9 inchi, lățime de 8-1/4 inci, lungime de 18 inchi, verde | AC3DZR 2RV73 30265VERDEVerde6€64.83
AKRO-MILS 30265BLACK Coș pentru suspendare/stivuire, înălțime de 9 inchi, lățime de 8-1/4 inci, lungime de 18 inchi, negru | AC9NTV 3HRZ2 30265NEGRUNegru6€64.83
AKRO-MILS 30265SCLAR Coș pentru suspendare/stivuire, înălțime de 9 inchi, lățime de 8-1/4 inci, lungime de 18 inchi, transparent | AD8GRJ 4KET4 30265CLARclar6€59.31
AKRO-MILS 30265RED Coș de agățat/stivuitor, înălțime de 9 inchi, lățime de 8-1/4 inci, lungime de 18 inchi, roșu | AE7JHB 5YM92 30265REDRoșu6€64.83
AKRO-MILS 30265YELLO Coș pentru suspendare/stivuire, înălțime de 9 inchi, lățime de 8-1/4 inci, lungime de 18 inchi, galben | AE7JHC 5YM93 30265 GALBENGalben6€64.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30265BLUE Coș pentru suspendare/stivuire, înălțime de 9 inchi, lățime de 8-1/4 inci, lungime de 18 inchi, albastru
€64.83 /unitate