KENNEDY Cufere pentru mecanici cu sertare din seria K2000


Filtru
Configurare: Banca centrală: 25 "L x 18-1 / 2" D, (4) 2 "H, (1) 4" H , Adâncime: 20 " , Capacitate sertar: 120 lb. , Glisiere pentru sertare: Bearing , Ecartament: 20 la 22 , Design mâner: Partea placată , Înălțime: 16.625 " , Evaluare de încărcare: 600 lb. , Sistem de blocare: Tubular de înaltă securitate , Material: Oţel , Număr de sertare: 5 , Număr de mânere: 2 , Capacitate de stocare: 4877 cu. în. , latime: 29 "
StilModelCulorifinalizareaPreț (ex. TVA)
A
2805XB
MaroRid€1,250.10
B
2805XR
RoșuSmooth€1,250.10

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?