Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN Bloc terminal de barieră TB200HB-08SS, barieră înaltă, 600V, 30A, 8 poziții

În stoc
Articol: BD3JEV Model: TB200HB-08SS
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
€10.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc terminal
Material de contactAlamă
Evaluare curent30A
InflamabilUL 94 V-0
Înălţime0.56 "
Material carcasăTermoplastic (TP)
Lungime4.25 "
Max. Temperatura de funcționare.130 grade C
Mfr. SerieTB200HB
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Unghi de montareDrept
Stil de montarePanou
Numărul de posturiPoziția 8
Număr de rânduri2 rând
ambalajemasă
Smoală0.437in
PlacareStaniu
Tip produsBlocuri terminale de barieră
Tip de terminareŞurub
Voltaj600V
Lăţime1.12 "
Gauge de sârmă22 AWG la 12 AWG
Sârmă max12AWG
Sârmă Min22AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27

Detalii produs:

    • Seria TB200HB

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB200HB-12SP, barieră înaltă, 600V, 30A, 12 poziții | BC8VUQ TB200HB-12SP6"€17.48
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB200HB-26, barieră înaltă, 600V, 30A, 26 poziții | BC9BNE TB200HB-261.01ft€23.79
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB200HB-08QC20, barieră înaltă, 600V, 30A, 8 poziții | BC9NFR TB200HB-08QC204.25 "€14.36
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB200HB-14, barieră înaltă, 600V, 30A, 14 poziții | BD3HBN TB200HB-146.87 "€12.80
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB200HB-12L1L2QC4, barieră înaltă, 600V, 30A, 12 poziții | BD4BKQ TB200HB-12L1L2QC46"€22.36
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB200HB-08QC3, barieră înaltă, 600V, 30A, 8 poziții | BD4VXC TB200HB-08QC34.25 "€11.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Bloc terminal de barieră TB200HB-08SS, barieră înaltă, 600V, 30A, 8 poziții
€10.85 /unitate