Formular de contact: Circuitul 2 , Evaluare contact: 10A @ 600 VCA , Adâncime: 1.6 " , Material carcasă: Corp de fier maleabil și capac din aluminiu , Înălțime: 4.63 " , Stil hub: Feed-Thru , Evaluare IP: 54 , Montare: Suprafață , Evaluare NEMA: 3 , Număr de bande: 1 , Număr de operatori: 1 , Evaluare de siguranță: Clasa 1, Divizia 1 și 2, Grupa B, C, D; Clasa 2, Divizia 1 și 2, Grupele E, F, G; și clasa 2I , Tip de operator: Comutator selector , latime: 3"
Stații de control al comutatorului selector
Stațiile de control ale comutatorului de selectare a locațiilor periculoase Appleton Electric reglează pornirea / oprirea diferitelor circuite prin rotirea mânerelor. Sunt sigilate din fabrică pentru a preveni deteriorarea din cauza condițiilor dure și au o construcție din fier maleabil cu capace din aluminiu pentru a rezista la coroziune. Ele sunt utilizate în zonele cu pătrundere mare de gaze foarte combustibile, praf, vapori sau alți contaminanți. Aceste stații de control listate UL oferă acțiune menținută pentru a preveni rănirile accidentale și sunt echipate cu întrerupătoare de contact auxiliare 1NO (normal deschis) sau 1NC (normal închis) pentru a asigura sau împiedica căile de curgere a curentului, respectiv. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste comutatoare selectoare, disponibile în margini de butuc fără margini de 3/4 și 1 inch.