A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 P1 Q1 R1 S1 T1 U1 Se potrivește cu marca: American Range, Anetsberger, Avalon Donut, Bakers Pride, Cecilware, Dean, Frymaster, Garland, Henney Penney, Honeywell, Imperial, Keating, Lennox, Perfection, PMI, Pre-mark, PVI
Supape de gaz
Supape de gaz sunt ideale pentru controlul presiunii și fluxului de gaz combustibil către cuptoare pentru aplicații de încălzire. Supapele de gaz folosesc un termostat / panou de control pentru deschiderea / închiderea supapelor lor.
Robertshaw este un producător de frunte de comenzi pentru aparate, inclusiv comenzi electronice și electromecanice pentru aplicații în gătit electric și pe gaz, încălzitoare de apă cu stocare și încălzire centrală.
Supapele de gaz Robertshaw sunt compatibile cu combustibilii de tip natural (GN) și gaz lichefiat (LP). Ei folosesc o supapă manuală și o supapă pilot pentru controlul fluxului de gaz în aplicațiile cu aprindere pilot intermitentă. Supapele de gaz Robertshaw sunt echipate cu o sită filtrată de intrare, împiedicând pătrunderea murdăriei sau a resturilor din fluxul de gaz în supapele de gaz. Acestea pot fi conectate la o sursă electrică cu tensiuni nominale de 750mV, 24V sau 120V (tensiune de linie) printr-un panou de control/termostat. Aceste supape de gaz Robertshaw au o deschidere de intrare de 1/2 sau 3/4 inchi și o deschidere de ieșire de 3/8, 1/2 sau 3/4 inci. Robertshaw 7000BMVR supapa de gaz are un robinet de gaz cu marcaj Off, Pilot & On pentru oprirea sau pornirea manuală (cu debit maxim) a supapei de gaz. Modelele selectate de supape de gaz Robertshaw au un regulator de presiune a gazului pentru controlul presiunii gazului atunci când debitul este prea mare sau scăzut.
Alegeți dintr-o gamă largă de robinete de gaz Robertshaw, disponibile în combinație, variante de robinet cu deschidere rapidă, capacitate redusă, deschidere lentă și robinete cu deschidere standard.
Utilizeaza
Supapele de gaz Robertshaw sunt folosite pentru a controla/regla fluxul de gaze combustibile, cum ar fi gazul natural (NG) și gazul petrolier lichefiat (LP) în încălzitoarele de spațiu și alte sisteme HVAC. Aceste supape de gaz Robertshaw sunt ideale pentru utilizare în spații comerciale, depozite, ateliere și alte industrii.
Mecanism de lucru
- Supapele de gaz Robertshaw sunt alimentate de un solenoid electric care este controlat de un termostat sau panou de control.
- Este, în general, în două etape pentru o funcționare sigură și pentru economisirea energiei.
- După instalarea supapei de gaz Robertshaw în conducte și conectarea altor accesorii la aceasta, setați temperatura dorită printr-un termostat sau un panou de control.
- Aceasta deschide prima supapă din supapa de gaz Robertshaw în două trepte și începe să furnizeze gaz combustibil la cuptor la setări joase.
- Controlul pilot detectează creșterea temperaturii (dacă există) și trimite un semnal către solenoidul din supapa de gaz Robertshaw.
- Solenoidul care detectează semnalul electric deschide supapa secundară din supapa de gaz Robertshaw și permite fluxul complet al gazului (în funcție de setarea presiunii regulatorului, dacă este echipat).
- Când temperatura atinge punctul dorit, supapele se închid pentru a opri fluxul de gaz prin supapele de gaz Robertshaw și, prin urmare, pentru a opri cuptorul de la încălzirea ulterioară.
DESCRIERE
- Supapele de gaz Robertshaw sunt ideale pentru reglarea fluxului de gaz către cuptoare/arzătoare pentru aplicații de încălzire.
- Sunt compatibile cu gazele naturale și gazele petroliere lichefiate.
- Supapele de gaz Robertshaw sunt folosite pentru a furniza căldură între 70000 și 3000000 BtuH.
- Au puteri electrice maxime (tensiune bobină) de 24V, 120V și 750V.
- Supapele de gaz cu deschidere rapidă furnizează gaz cuptorului într-o perioadă scurtă, în timp ce o supapă de gaz cu deschidere lentă este utilizată pentru a preveni declanșarea flăcării sau aprinderea bruscă.
- Supapele de gaz Robertshaw au intrare de 1/2 până la 3/4 inch și ieșire de 3/8 până la 3/4 inch.
Accesorii compatibile
- Componente pilot și aprindere: Acestea piloți și componente de aprindere sunt folosite pentru a aprinde gazele combustibile în arzătoare sau încălzitoare cu gaz.
- Comenzi ale regulatorului: Aceste regulatoare de presiune convertibile sunt utilizate pentru a controla manual presiunea fluxului de gaz prin supapele de gaz Robertshaw. Aceste comenzi ale regulatorului trebuie schimbate la conversia de la un gaz la altul.
Standarde și aprobări
- Robinetele de gaz Robertshaw sunt conforme cu RoHS pentru a asigura siguranța utilizatorului și performanța eficientă a supapelor de gaz. Aceste supape de gaz Robertshaw au terminale standard NEMA pentru conexiuni și funcționare rapide.
Instalare
- Folosiți compus pentru filet sau bandă pe filetele tată, păstrând primele două fire curate. Utilizatorii nu trebuie să folosească compuși pe filete femele.
- Montați o supapă de gaz Robertshaw pe conductă în orice poziție, cu excepția cu susul în jos.
- Conectați componentele pilot și de aprindere, termostatul și alte accesorii la supapele de gaz Robertshaw.
- Supapa de gaz Robertshaw este gata de funcționare.
Întrebări Frecvente
Care sunt unele mărci cu care supapele de gaz Robertshaw fac trimiteri încrucișate?
Supapele de gaz Robertshaw încrucișează cu echivalentul Honeywell, Vulcan Hart & Alb-Rodgers supape de gaz. Deci, dacă utilizatorii caută supape de gaz concurente care fie sunt epuizate, fie sunt învechite, Raptor Supplies poate avea disponibilă supapa de gaz Robertshaw echivalentă.
Unde se află Robertshaw?
Sediul Robertshaw este situat în Itasca, Illinois, SUA. Compania are 12 fabrici de producție pentru fabricarea de supape de gaz Robertshaw și sisteme electronice de control.
Ce măsuri de siguranță ar trebui să ia utilizatorii în timpul instalării supapelor de gaz Robertshaw?
- Prizele nefolosite ale supapelor de gaz Robertshaw trebuie să fie astupate utilizând ștecherele furnizate înainte de funcționare.
- Țeava sau tubulatura conectată la supapele de gaz Robertshaw trebuie păstrate curate.
- Conducta de gaz conectată trebuie testată la presiune înainte de a instala o supapă de gaz Robertshaw pentru a evita condițiile periculoase din cauza presiunii ridicate.
- Verificați dacă există fisuri sau scurgeri pe robinetul și conductele de gaz Robertshaw înainte de instalare pentru a preveni accidentele.
Ce să faci în cazul în care supapa de gaz Robertshaw nu mai funcționează?
- Verificați dacă există semne de uzură pe supapa de gaz Robertshaw.
- Verificați dacă există scurgeri de gaz de la supapa de gaz Robertshaw sau de la conducta conectată.
- Asigurați-vă conectarea corespunzătoare la termocuplu sau alte componente electronice de aprindere cu gaz.
- Contactați experții sau profesioniștii HVAC pentru înlocuirea supapei de gaz Robertshaw defecte și evitați manipularea pe cont propriu pentru a preveni accidentele.