Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Robinet de gaz ROBERTSHAW 700-400 Deschidere rapidă 240000 Btuh | AD7EXZ 4E123

ROBERTSHAW 700-400 Supapă de gaz Deschidere rapidă 240000 Btuh

În stoc
Articol: AD7EXZ Model: 700-400Crucea Ref: 4E123

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€237.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVana de gaz
Temperatura ambientală. Gamă-40 până la 175 grade F
Amplificatoare AC0.2
BtuH240,000
Volți bobină24
Tip de gazNG / LP
Tip aprinderePilot permanent
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Gama de reglare a presiunii3.5 "WC
Set reductor bucșă3/4 x 1/2 "
Tipul supapeiDeschidere rapidă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8481809050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Presiune de intrare (Nu)
    • Kit de conversie LP (Da)
    • Robinete laterale (Nu)

Variante de produs

ProdusModelTipul supapeiTemperatura ambientală. GamăAmplificatoare ACBtuHVolți bobinăTip de gazDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț
ROBERTSHAW 720-472 Combinație de supapă de gaz 150000 Btuh | AB8RHR 26X382 720-472Combinație40 la 175 grade F0.5150,00024NG / LP1 / 2 "1 / 2 "€369.96
ROBERTSHAW 710-511 Supapă de gaz capacitate mică 70000 Btuh | AB8RHU 26X384 710-511Capacitate redusă58 la 90 grade F-70,000750mVNG / LP1 / 2 "3 / 8 "€366.91
ROBERTSHAW 700-402 Supapă de gaz cu deschidere rapidă 240000 Btuh | AD7EYA 4E124 700-402Deschidere rapidă-40 până la 175 grade F0.2240,00024NG / LP1 / 2 "3 / 4 "€299.14
ROBERTSHAW 700-406 Supapă de gaz cu deschidere rapidă 300000 Btuh | AD7EYB 4E125 700-406Deschidere rapidă-40 până la 175 grade F0.2300,00024NG / LP3 / 4 "3 / 4 "€313.95
ROBERTSHAW 700-454 Supapă de gaz pentru tensiune de linie, 24V, 300000 BtuH, 2 trepte | AD7EYC 4E126 700-454Deschidere rapidă-40 până la 175 grade F0.034300,000120NG3 / 4 "3 / 4 "€343.12
ROBERTSHAW 700-502 Supapă de gaz cu deschidere rapidă 100000 Btuh | AD7EYD 4E127 700-502Deschidere rapidă-40 până la 175 grade F-100,000750mVNG1 / 2 "1 / 2 "€303.36
ROBERTSHAW 700-506 Supapă de gaz cu deschidere rapidă 200000 Btuh | AD7EYE 4E128 700-506Deschidere rapidă-40 până la 175 grade F-200,000750mVNG3 / 4 "3 / 4 "€314.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROBERTSHAW 700-400 Supapă de gaz Deschidere rapidă 240000 Btuh
€237.06 /unitate