Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROBERTSHAW 710-502 Supapă de gaz Deschidere standard 70000 Btuh | AE9MVC 6KXC7

ROBERTSHAW 710-502 Supapă de gaz Deschidere standard 70000 Btuh

În stoc
Articol: AE9MVC Model: 710-502Crucea Ref: 6KXC7

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€232.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVana de gaz
Temperatura ambientală. Gamă-40 până la 175 grade F
Amplificatoare AC0.200
BtuH70,000
Volți bobină750mV
Tip de gazNG / LP
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Gama de reglare a presiunii3.5 "WC
Set reductor bucșă(2) 1/2 x 3/8 "
Tipul supapeiDeschidere standard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8481809050
Tara natalaUS

Detalii produs:

Robinetul de gaz Robertshaw 710-502 este utilizat în sistemele comerciale de încălzire, încălzitoare de apă caldă, cuptoare și cuptoare. Oferă un control precis al debitului de gaz și al aprinderii pentru o funcționare eficientă și sigură în diverse aplicații de încălzire și gătit.

Caracteristici:

  • Dispune de un marcaj cu cadran pentru pornit, oprit și pilot pentru un control ușor și clar al fluxului de gaz.
  • Această supapă de gaz are o capacitate redusă și dimensiuni compacte de 3-13/16 inci înălțime, 4-21/32 inci lungime și 1-29/32 inci lățime pentru a o face eficientă în spațiu.
  • Poate fi operat la temperaturi ambientale cuprinse între -40 și 175 de grade F pentru fiabilitate în condiții meteorologice extreme.
  • Această supapă de gaz are o ieșire pilot cu tub de 1/4 inch și o presiune maximă de intrare de 14 inchi WC pentru instalare în configurații versatile de alimentare cu gaz.
  • Este integrat cu o sită filtrată de intrare pentru a preveni intrarea resturilor în conducta de gaz, sporind siguranța și longevitatea.
  • Această supapă de gaz este compatibilă cu amestecuri naturale, fabricate, mixte, LP și LP/aer.

Întrebări frecvente:

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o supapă de gaz?

A.

  • Potriviți tipul de gaz.
  • Verificați presiunea nominală și dimensiunea.
  • Alegeți tipul și materialul potrivit de supapă.
  • Luați în considerare metoda de acționare.
  • Prioritizează funcțiile de siguranță.
  • Verificați conformitatea cu standardele.
  • Luați în considerare mediul de instalare.

Î. Cum curăț și întrețin robinetul de gaz cu deschidere standard Robertshaw 710-502?

A.

  • Opriți alimentarea cu gaz.
  • Curățați exteriorul cu o cârpă umedă.
  • Verificați regulat dacă există scurgeri.
  • Lubrifiați piesele mobile după cum este necesar.
  • Luați în considerare service profesionist dacă este necesar.

Î. Când ar trebui să înlocuiesc o supapă de gaz cu deschidere standard?

A.

  • Se scurge sau prezintă semne de coroziune.
  • Nu se deschide sau se închide corect.
  • Este deteriorat sau uzat fără reparații.
  • Nu respectă standardele actuale de siguranță.
  • Are mai mult de 10-15 ani (în funcție de utilizare).

Variante de produs

ProdusModelTipul supapeiTemperatura ambientală. GamăAmplificatoare ACBtuHVolți bobinăTip de gazDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț
ROBERTSHAW 720-472 Combinație de supapă de gaz 150000 Btuh | AB8RHR 26X382 720-472Combinație40 la 175 grade F0.5150,00024NG / LP1 / 2 "1 / 2 "€369.96
ROBERTSHAW 710-511 Supapă de gaz capacitate mică 70000 Btuh | AB8RHU 26X384 710-511Capacitate redusă58 la 90 grade F-70,000750mVNG / LP1 / 2 "3 / 8 "€366.91
Robinet de gaz ROBERTSHAW 700-400 Deschidere rapidă 240000 Btuh | AD7EXZ 4E123 700-400Deschidere rapidă-40 până la 175 grade F0.2240,00024NG / LP1 / 2 "3 / 4 "€237.06
ROBERTSHAW 700-402 Supapă de gaz cu deschidere rapidă 240000 Btuh | AD7EYA 4E124 700-402Deschidere rapidă-40 până la 175 grade F0.2240,00024NG / LP1 / 2 "3 / 4 "€299.14
ROBERTSHAW 700-406 Supapă de gaz cu deschidere rapidă 300000 Btuh | AD7EYB 4E125 700-406Deschidere rapidă-40 până la 175 grade F0.2300,00024NG / LP3 / 4 "3 / 4 "€313.95
ROBERTSHAW 700-454 Supapă de gaz pentru tensiune de linie, 24V, 300000 BtuH, 2 trepte | AD7EYC 4E126 700-454Deschidere rapidă-40 până la 175 grade F0.034300,000120NG3 / 4 "3 / 4 "€343.12
ROBERTSHAW 700-502 Supapă de gaz cu deschidere rapidă 100000 Btuh | AD7EYD 4E127 700-502Deschidere rapidă-40 până la 175 grade F-100,000750mVNG1 / 2 "1 / 2 "€303.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROBERTSHAW 710-502 Supapă de gaz Deschidere standard 70000 Btuh
€232.74 /unitate