A B Suprafata: 54 sq ft. , Culoare: Gri , Înălțimea deschiderii ușii: 74 " , Lățimea deschiderii ușii: 45 " , Înălțimea maximă exterioară: 7 ft. , Înălțimea podelei: 5 3 / 4 " , Lățimea fundației: 9" , Finisaj cadru: Galvanizat la cald , Ecartament: 22 cal. , Reține zăpada pe picior pătrat: 45 lbs. , Include: Podea , Înălțimea maximă interioară: 6 4/9 ft. , Lățimea interioară: 8 3/4 ft. , Fără întreținere: Da , Material: Oţel , Material de depozitare în aer liber: Metal , Forma: Dreptunghi , Înălțimea utilă a ușii: 74 " , Lățimea ușă utilizabilă: 45 " , Înălțime utilă: 77 7 / 16 "