VESTIL STOR-912-GW-1RH Clădire de depozitare dublă din oțel galvanizat, 5500 lb. Capacitate podea, gri

În stoc
Articol: AG7ZQV Model: STOR-912-GW-1RHCrucea Ref: 2RMZ2

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,394.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClădire de depozitare în aer liber
CuloriGri
Adâncime152 4 / 5 "
Înălțimea deschiderii ușii74 "
Lățimea deschiderii ușii45 "
Lungimea exterioară12 3/4 ft.
Înălțimea de vârf exterioară7 ft.
Lățimea exterioară9 1/8 ft.
Podeadublu
Înălțimea podelei5 3 / 4 "
Lungimea fundației12 4 / 9 "
Lățimea fundației9"
Finisaj cadruGalvanizat la cald
Ecartament22 cal.
Înălţime84 4 / 5 "
Reține zăpada pe picior pătrat45 lbs.
IncludePodea
Lungime interioara12 1/7 ft.
Înălțimea maximă interioară6 4/9 ft.
Lățimea interioară8 3/4 ft.
Lungime152.5 "
Capacitate de încărcare5500 lbs.
Fără întreținereDa
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Material de depozitare în aer liberMetal
ModelaDreptunghi
Capacitate de stocare820 2/3 sq. ft.
Spatiu de depozitare684 1/6 cu. ft.
Înălțimea utilă a ușii74 "
Latimea usa utilizabila45 "
Înălțime utilă77 7 / 16 "
Lungime utilizabilă145 3 / 4 "
Lățime utilizabilă104 3 / 4 "
Lăţime109 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 578.7
Înălțimea navei (cm)215.42
Lungimea navei (cm)387.35
Lățimea navei (cm)276.86
Codul HS9406008030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime utilizabilăAdâncimeLungimea fundațieiLăţimeÎnălţimeLungime interioaraCapacitate de încărcareCapacitate de stocarePreț
VESTIL STOR-96-GW-1RH Clădire de depozitare unică din oțel galvanizat, 2750 lb. Capacitate podea, gri | AG7ZQW 2RMZ1 STOR-96-GW-1RH69 3 / 4 "76 1 / 2 "6 1 / 8 "109 1 / 5 "84 3 / 4 "5 4/5 ft.2750 lbs.409 2/3 sq. ft.€7,229.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL STOR-912-GW-1RH Clădire de depozitare dublă din oțel galvanizat, 5500 lb. Capacitate podea, gri
€10,394.80 /unitate