PRECISION BRAND Indicatoare de oțel


Filtru
Lățimea lamei: 1 / 2 " , Material: Oțel cu conținut ridicat de carbon , temperatură: RC 48-62
StilModelGrosimeGrosime ToleranțăPreț (ex. TVA)
A
19125
0.025mm+/- 0.00012 "€248.72
A
19175
0.051mm+/- 0.00020 "€128.86
A
19215
0.076mm+/- 0.00020 "€123.05
A
19445
0.33mm+/- 0.00043 "€76.57
A
19265
0.127mm+/- 0.00020 "€93.32
A
19315
0.178mm+/- 0.00020 "€65.88
A
19365
0.229mm+/- 0.00025 "€65.30
A
19405
0.279mm+/- 0.00035 "€78.75
A
19495
0.381mm+/- 0.00043 "€67.10
A
19535
0.432mm+/- 0.00047 "€86.03
A
19575
0.483mm+/- 0.00047 "€82.99
A
19615
0.533mm+/- 0.00055 "€85.89
A
19655
0.584mm+/- 0.00055 "€87.59
A
19705
0.635mm+/- 0.00067 "€53.19
A
19735
0.762mm+/- 0.00067 "€66.83
A
19765
0.813mm+/- 0.00075 "€17.07

Indicatoare de oțel

Aparate de măsurare Precision Brand sunt potrivite pentru verificarea toleranțelor extrem de strânse și pentru stabilirea unei distanțe apropiate între componente în aplicațiile de prelucrare a metalelor, întreținere auto și producție. Aceste calibre de palpație au granul apropiat, o construcție din oțel cu arc cu conținut ridicat de carbon, cu finisaj șlefuit și lustruit pentru rezistență și toleranțe strânse. Alegeți dintr-o gamă extinsă de calibre din oțel cu grosimi cuprinse între 0.025 și 0.813 mm pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?