VESTIL STOR-96-GW-1RH Clădire de depozitare unică din oțel galvanizat, 2750 lb. Capacitate podea, gri | AG7ZQW 2RMZ1

VESTIL STOR-96-GW-1RH Clădire de depozitare unică din oțel galvanizat, 2750 lb. Capacitate podea, gri

În stoc
Articol: AG7ZQW Model: STOR-96-GW-1RHCrucea Ref: 2RMZ1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,229.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClădire de depozitare în aer liber
Zonă54 sq ft.
CuloriGri
Adâncime76 1 / 2 "
Înălțimea deschiderii ușii74 "
Lățimea deschiderii ușii45 "
Lungimea exterioară6 3/8 ft.
Înălțimea de vârf exterioară7 ft.
Lățimea exterioară9 ft.
PodeaSingur
Înălțimea podelei5 3 / 4 "
Lungimea fundației6 1 / 8 "
Lățimea fundației9"
Finisaj cadruGalvanizat la cald
Ecartament22 cal.
Înălţime84 3 / 4 "
Reține zăpada pe picior pătrat45 lbs.
IncludePodea
Lungime interioara5 4/5 ft.
Înălțimea maximă interioară6 4/9 ft.
Lățimea interioară8 3/4 ft.
Lungime76.5 "
Capacitate de încărcare2750 lbs.
Fără întreținereDa
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Material de depozitare în aer liberMetal
ModelaDreptunghi
Capacitate de stocare409 2/3 sq. ft.
Spatiu de depozitare327 3/7 cu. ft.
Înălțimea utilă a ușii74 "
Latimea usa utilizabila45 "
Înălțime utilă77 7 / 16 "
Lungime utilizabilă69 3 / 4 "
Lățime utilizabilă104 3 / 4 "
Lăţime109 1 / 5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 343.35
Înălțimea navei (cm)214.63
Lungimea navei (cm)194.31
Lățimea navei (cm)276.86
Codul HS9406008030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime utilizabilăAdâncimeLungimea fundațieiLăţimeÎnălţimeLungime interioaraCapacitate de încărcareCapacitate de stocarePreț
VESTIL STOR-912-GW-1RH Clădire de depozitare dublă din oțel galvanizat, 5500 lb. Capacitate podea, gri | AG7ZQV 2RMZ2 STOR-912-GW-1RH145 3 / 4 "152 4 / 5 "12 4 / 9 "109 1 / 2 "84 4 / 5 "12 1/7 ft.5500 lbs.820 2/3 sq. ft.€10,394.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL STOR-96-GW-1RH Clădire de depozitare unică din oțel galvanizat, 2750 lb. Capacitate podea, gri
€7,229.68 /unitate