VICTOR Sfat de tăiere Acetilenă


Este nevoie de mai mult decât sursa de alimentare sau pistolul de sudură pentru a alege un echipament care oferă calitate și productivitate într-o operație de sudare. Utilizarea duzelor / vârfurilor de contact face o diferență semnificativă pentru rularea unui proces eficient și acumularea timpului de nefuncționare pentru a corecta problemele. Raptor Supplies... oferă duze de tăiere Victor care sunt utilizate cu acetilenă pentru pistoletele de mână și pentru mașini de uz general.Citeste mai mult

Filtru
Tip flacără: Tăiere neutră , Serviciu de gaze: Acetilenă , Tip: 1 Piece
StilModelMărimeaDimensiunea sfaturilorPreț (ex. TVA)
A
6700-2410
1-101-00€23.63
A
6700-2409
1-101-0000€24.54
A
6700-2408
1-101-000000€24.00
A
6700-2411
1-101-11€29.05
A
6700-2412
1-101-22€28.95
A
6700-2413
1-101-33€24.46
A
6700-2414
1-101-44€24.79
A
6700-2415
1-101-55€23.81
A
6700-2416
1-101-66€22.90
B
6700-2991
1-108-11€53.30
B
6700-2992
1-108-22€55.35
C
6700-2700
1-118-00€26.66
C
6700-2701
1-118-22€26.81
C
6700-2702
1-118-44€26.66
A
6700-2440
3-101-00€19.31
A
6700-2439
3-101-0000€19.31
A
6700-2441
3-101-11€19.31
A
6700-2442
3-101-22€19.31
A
6700-2443
3-101-33€19.31

Sfat de tăiere Acetilenă

Duzele de tăiere Victor sunt proiectate pentru a furniza căldură rapidă folosind acetilenă și aer atmosferic. Aceste duze de tăiere au un design compact și asigură tăieturi de înaltă calitate. Acestea au orificii preformate pentru a asigura o mică turbulență a gazului și o acumulare minimă de zgură. Duzele de tăiere Victor au o suprafață netedă a vârfului pentru o reflexie optimă a căldurii și mai puțină acumulare de stropi. Sunt proiectate pentru a fi utilizate cu acetilenă pentru a produce cea mai mare temperatură a flăcării dintre toate gazele combustibile și pentru a genera o flacără foarte concentrată.

Utilizeaza

Duzele de tăiere Victor sunt ideale pentru fabricarea, construcția, repararea și întreținerea pieselor din metal și aliaje metalice în căi ferate, șantiere navale, ferme și magazine de automobile.

Mecanism de lucru

Duzele de tăiere Victor permit preîncălzirea metalului la temperatura sa de aprindere. Aceste duze de tăiere eliberează un jet de acetilenă pentru a reacționa cu materialul de tăiat, la un debit suficient pentru a elimina zgura.

de tăiere:

  • Pentru a finaliza instalarea mânerului pistoletului Victor, conectați accesoriul de tăiere Victor și un vârf de tăiere corespunzător la mâner.
  • Urmați instrucțiunile din manualul de instrucțiuni furnizat pentru a controla presiunea acetilenei și a oxigenului folosind regulatoarele atașate la buteliile de gaz.
  • Mânerul pistoletului Victor are două butoane - un buton de acetilenă și unul de oxigen. Ridicați ansamblul pistoletului lângă piesa de prelucrat, aprindeți un chibrit sau o brichetă și controlați flacăra folosind butoanele de acetilenă și oxigen ale mânerului pistolului.
  • Aduceți acest ansamblu torță lângă piesa de metal pregătită și începeți să încălziți metalul lângă muchia de tăiere.
  • Într-o perioadă scurtă de timp, marginea încălzită va începe să se topească. Folosiți pârghia de tăiere a oxigenului pentru a oferi o suflare de oxigen de înaltă presiune pentru a îndepărta materialele topite și pentru a începe să tăiați metalul.

Este important să închideți supapele de acetilenă și oxigen de pe mânerul pistoletului Victor și buteliile de gaz după tăierea sau sudarea pieselor metalice. Piesa de metal tăiată sau sudată trebuie șlefuită pentru margini și suprafețe netede.

DESCRIERE

  • Duzele de tăiere Victor asigură căldură rapidă cu acetilenă și aer atmosferic.
  • Orificiile prelate reduc turbulența gazelor și elimină posibilitatea acumulării de zgură.
  • Pentru o reflexie optimă a căldurii și o acumulare mai mică de stropi, duzele de tăiere Victor au suprafețe netede ale vârfurilor.
  • Folosind acetilenă, produc cea mai mare temperatură a flăcării dintre toate gazele combustibile, precum și o flacără foarte concentrată.
  • Duzele de tăiere Victor au un design compact și asigură tăieturi de înaltă calitate.

Accesorii compatibile

  • Atașamente Victor Cutting: Atașamentele de tăiere Victor ușoare/medii sunt folosite cu un vârf pentru a le transforma într-o lanternă de tăiere. Aceste atașamente au un mixer în spirală pentru a amesteca oxigenul și combustibilul și o piuliță de cuplare din alamă cu garnituri duble O-ring pentru o conexiune rapidă etanșă la gaz fără o cheie.
  • Truse de ținute pentru sudare cu gaz Victor: Aceste seturi de echipamente de sudură cuprind regulatoare din seria SR, mâner pistoletului 315FC cu dispozitive de blocare a fulgerului și supape de reținere încorporate, un accesoriu de tăiere cu vârfuri și o duză de sudare. Aceste duze de tăiere Victor pot fi folosite pentru a le înlocui pe cele din kit, dacă sunt deteriorate.

Instalare

Asigurați-vă că vârfurile și capetele pistoletului de sudură sunt montate corect, căutând distorsiuni, bavuri sau suprafețe deteriorate care ar putea cauza scurgeri și performanțe slabe. Atașați piulițele de conectare ale vârfurilor pistolului de sudură și strângeți-le manual, deoarece inelele de etanșare asigură etanșarea. Asigurați-vă că piulițele vârfului de tăiere sunt strânse, dar nu excesiv de strânse, altfel scaunele s-ar putea deteriora. Piulițele vârfului de tăiere sunt alezate pentru etanșarea metal pe metal.
La instalare, verificați toate conexiunile și supapele pentru scurgeri cu o soluție de testare a scurgerilor compatibilă cu oxigenul. Curăţaţi echipamentul cu apă după utilizare.

Întrebări Frecvente

Cum să alegi vârful corect de tăiere?

  • Tipul scaunului: Tipul scaunului pe care trebuie să îl înlocuiți depinde de modelul de pistolet de sudură și de vârfurile de tăiere pe care doriți să le înlocuiți. Dacă acest lucru nu este verificat, poate duce la deteriorarea echipamentului sau la scurgeri periculoase de gaze inflamabile.
  • Grosimea metalului: Deoarece orificiul central al vârfului de tăiere și tăiere este dimensionat pentru a furniza cantitatea potrivită de oxigen la presiunea potrivită pentru o anumită grosime a metalului, este foarte important să cunoașteți grosimea metalului tăiat. În plus, orificiul de preîncălzire este proiectat să gestioneze cantități adecvate de gaz amestecat pentru a încălzi în mod adecvat anumite grosimi de metal.
  • Aplicație: Modelele vârfurilor sunt specifice aplicațiilor pentru care sunt destinate. Unele vârfuri sunt concepute pentru a tăia, altele sunt folosite pentru a tăia și altele sunt folosite pentru încălzire. Vârfurile de tăiere concepute special pentru a fi utilizate cu mașini de tăiere automate pentru tăierea la presiune înaltă permit tăieri mai rapide și mai precise.
  • Gaz combustibil: Tăierea cu oxicombustibil implică utilizarea diferitelor tipuri de gaze. Prin optimizarea modului în care sunt livrate oxigenul și gazul combustibil, vârfurile de tăiere sunt proiectate diferit pentru fiecare gaz combustibil.

Care sunt sfaturile de siguranță pe care trebuie să le țineți cont înainte de a utiliza echipamentele de sudură și tăiere cu lanterna?

  • Păstrați echipamentul curat și în condiții de funcționare sigure - fără ulei și grăsime.
  • Păstrați echipamentul fără scurgeri de gaz în orice moment.
  • Echipamentul trebuie amplasat la o distanță sigură (cel puțin 25 ft) față de materialele inflamabile și rezervoarele de gaz. Când o distanță de siguranță nu poate fi menținută, utilizați capace sau ecrane rezistente la foc pentru a preveni aprinderea scânteilor de la combustibili sau a combustibililor umezi.
  • Asigurați-vă că folosiți echipamentul într-o zonă bine ventilată și evitați inhalarea fumului. Dacă ventilația este inadecvată pentru a preveni acumularea dăunătoare a fumului sau dacă lucrați într-o zonă închisă, purtați un respirator.
  • Operatorul trebuie să folosească ochelari de protecție cu lentile cu filtru adecvate pentru a reduce riscul de scântei și radiații. Deoarece flacăra poate produce scântei și radiații, operatorul trebuie să poarte echipament individual de protecție.
  • Nu trebuie să sudați sau să tăiați în apropierea zonelor în care vaporii de hidrocarburi clorurate de la degresare, curățare sau pulverizare pot ajunge sau fi atrași în aerul din jur. Căldura flăcării poate descompune vaporii și poate produce gaze foarte toxice.
  • Purjați întotdeauna conductele de gaz individual înainte de a aprinde lanterna.
  • Deschideți întotdeauna supapele cilindrului încet.
  • Înainte de a conecta la un nou cilindru de oxigen, goliți complet gazul din regulatorul de oxigen.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?