Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VICTOR 6700-2440 Vârf de tăiere 3-101-0 Acetilenă | AF7CCB 20UK31

VICTOR 6700-2440 Vârf de tăiere 3-101-0 Acetilenă

În stoc
Articol: AF7CCB Model: 6700-2440Crucea Ref: 20UK31
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
€18.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de tăiere
Flux de acetilenă6-10 SCFH
Presiunea acetilenei3 la 5 psig
Tip flacărăTăiere neutră
Serviciul de gazAcetilenă
Fluxul de oxigen55-60 SCFH
Presiunea oxigenului25 la 30 psig
Mărimea3-101-0
Grosimea oțelului3 / 8 "
Dimensiunea sfaturilor0
Tip1 Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)2.11
Lățimea navei (cm)2.11
Codul HS8468901000

Variante de produs

ProdusModelMărimeaDimensiunea sfaturilorPreț
VICTOR 6700-2408 Vârf de tăiere 1-101-000 Acetilenă | AF7CBQ 20UK21 6700-24081-101-000000€24.82
VICTOR 6700-2409 Vârf de tăiere 1-101-00 Acetilenă | AF7CBR 20UK22 6700-24091-101-0000€24.82
VICTOR 6700-2410 Vârf de tăiere 1-101-0 Acetilenă | AF7CBT 20UK23 6700-24101-101-0-€23.73
VICTOR 6700-2411 Vârf de tăiere 1-101-1 Acetilenă | AF7CBU 20UK24 6700-24111-101-11€28.96
VICTOR 6700-2412 Vârf de tăiere 1-101-2 Acetilenă | AF7CBV 20UK25 6700-24121-101-22€28.92
VICTOR 6700-2413 Vârf de tăiere 1-101-3 Acetilenă | AF7CBW 20UK26 6700-24131-101-33€24.82
VICTOR 6700-2414 Vârf de tăiere 1-101-4 Acetilenă | AF7CBX 20UK27 6700-24141-101-44€24.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VICTOR 6700-2440 Vârf de tăiere 3-101-0 Acetilenă
€18.50 /unitate