Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT 07326-PWR Ancoră cu pană, dimensiune filet 1/2-13, diametru ancorare 1/2 inch, 304Ss, 25 buc | CG6MJR 448L59

DEWALT 07326-PWR Ancoră cu pană, dimensiune filet 1/2-13, diametru ancorare 1/2 inch, 304Ss, 25 buc.

În stoc
Articol: CG6MJR Model: 07326-PWRCrucea Ref: 448L59
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
€511.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei7"
Material de ancorareOţel inoxidabil
Încorporarea în beton2 1 / 4 "
Finisaj de fixareOţel inoxidabil
finalizareaOţel inoxidabil
Calitate304
MaterialOţel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru4 3 / 4 "
Min. Încorporare2 1 / 4 "
Aprobat seismicNu
FirComplet filetat
Lungimea filetului5 5 / 8
Dimensiune de filet1 / 2-13
Forfecare finală (Lb.)6,800 lbs.
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)6,800
Tensiunea finală (lbs.)9,200 lbs.
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)8,160
Tip ancoră panăAncoră pentru pană de expansiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.2075
Tara natalaChina

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT 07326-PWR Ancoră cu pană, dimensiune filet 1/2-13, diametru ancorare 1/2 inch, 304Ss, 25 buc.
€511.66 /ambalaj