COXREELS Bobine de furtun cu acțiune de primăvară din seria SS


Filtru
Dimensiune bază: 6 x 6 " , Rulmenti: Lubrifiat permanent , Tip de unitate: Întoarcerea primăverii , Evaluarea taxei: 36 "x 72" , Finalizarea: Oţel inoxidabil , ID furtun: Nu , Material furtun: Oţel inoxidabil , Material carcasă: Oţel , Zăvor: Oțel inoxidabil, multi-poziție , Material: Oţel inoxidabil , Max. Temp.: 150 grade F , Montare: Podea, perete, tavan, bancă și camion , Dimensiune de montare: 4 x 5 " , Tip de etanșare: Grăsime netoxică nitrilică
StilModelLungime totalăCapetele furtunuluiFurtun în interiorul Dia.Lățimea totalăAdmisia mulineteiLungimea furtunuluiÎn interiorul Dia.Presiune maximăPreț (ex. TVA)
A
P-LPL-425-SS
17.13 "1/2 "MNPT1 / 2 "7"1/2 "(F) NPT25 ft.1 / 2 "300 psi€1,798.74
B
P-LPL-335-SS
17.13 "--6.75 "-35 ft.3 / 8 "-€1,578.19
B
P-LPL-350-SS
17.13 "--6.75 "-50 ft.3 / 8 "-€1,697.85
C
ENL-N-335-SS
19 "--6.88 "-35 ft.3 / 8 "-€2,267.03
C
ENML-N-425-SS
19 "--6.88 "-25 ft.1 / 2 "2500 psi€2,459.46
C
ENML-N-335-SS
19 "--6.88 "-35 ft.3 / 8 "3000 psi€2,449.75
A
SHL-N-525-SS
19.5 "3/4 "MNPT3 / 4 "9.38 "3/4 "(F) NPT25 ft.3 / 4 "300 psi€2,581.34
D
SHL-N-350-SS
19.5 "--8.25 "-50 ft.3 / 8 "300 psi€2,124.74
D
SHL-N-450-SS
19.5 "--8.25 "-50 ft.1 / 2 "300 psi€2,145.76
C
ENML-N-350-SS
21.88 "--8.5 "-50 ft.3 / 8 "3000 psi€2,829.75
C
ENL-N-425-SS
21.88 "--8.5 "-25 ft.1 / 2 "-€2,320.39
C
ENML-N-450-SS
21.88 "--8.5 "-50 ft.1 / 2 "2500 psi€2,860.47

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?