COXREELS ENML-N-425-SS Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 1/2 inch diametru interior, 25 picioare lungime, oțel inoxidabil | CF3PFE

COXREELS ENML-N-425-SS Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 1/2 inch diametru interior, 25 picioare lungime, oțel inoxidabil

În stoc
Element: CF3PFE Model: ENML-N-425-SS

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,459.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinete pentru furtun de primăvară
Dimensiunea bazei6 x 6 "
EAN0674255715851
Lungimea furtunului25 ft.
În interiorul Dia.1 / 2 "
MaterialOţel inoxidabil
Presiune maximă2500 psi
Dimensiunea de montare4 x 5 "
În afara Dia.13 / 16 "
Inălțime totală18.88 "
Lungime totală19 "
Lățimea totală6.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.45
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCapetele furtunuluiFurtun în interiorul Dia.Lățimea totalăAdmisia mulineteiLungimea furtunuluiÎn interiorul Dia.Presiune maximăPreț
COXREELS P-LPL-425-SS Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 1/2 inch diametru interior, 25 picioare lungime, oțel inoxidabil | AA8APX 16X545 P-LPL-425-SS17.13 "1/2 "MNPT1 / 2 "7"1/2 "(F) NPT25 ft.1 / 2 "300 psi€1,798.74
COXREELS SHL-N-525-SS Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 3/4 inch diametru interior, 25 picioare lungime, oțel inoxidabil | AA8APY 16X548 SHL-N-525-SS19.5 "3/4 "MNPT3 / 4 "9.38 "3/4 "(F) NPT25 ft.3 / 4 "300 psi€2,581.34
COXREELS ENL-N-335-SS Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 3/8 inch diametru interior, 35 picioare lungime, oțel inoxidabil | CF3KMJ ENL-N-335-SS19 "--6.88 "-35 ft.3 / 8 "-€2,267.03
COXREELS ENL-N-425-SS Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 1/2 inch diametru interior, 25 picioare lungime, oțel inoxidabil | CF3KMK ENL-N-425-SS21.88 "--8.5 "-25 ft.1 / 2 "-€2,320.39
COXREELS P-LPL-335-SS Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 3/8 inch diametru interior, 35 picioare lungime, oțel inoxidabil | CF3KPD P-LPL-335-SS17.13 "--6.75 "-35 ft.3 / 8 "-€1,578.19
COXREELS P-LPL-350-SS Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 3/8 inch diametru interior, 50 picioare lungime, oțel inoxidabil | CF3KPE P-LPL-350-SS17.13 "--6.75 "-50 ft.3 / 8 "-€1,697.85
COXREELS SHL-N-350-SS Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 3/8 inch diametru interior, 50 picioare lungime, oțel inoxidabil | CF3KRA SHL-N-350-SS19.5 "--8.25 "-50 ft.3 / 8 "300 psi€2,124.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS ENML-N-425-SS Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 1/2 inch diametru interior, 25 picioare lungime, oțel inoxidabil
€2,459.46 /unitate