Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Vârf de tăiere VICTOR 6700-2700 1-118-0 Acetilenă | AF7CCU 20UK47

VICTOR 6700-2700 Vârf de tăiere 1-118-0 Acetilenă

În stoc
Articol: AF7CCU Model: 6700-2700Crucea Ref: 20UK47
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
€26.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de tăiere
Flux de acetilenă5-8 SCFH
Presiunea acetilenei3 la 5 psig
Tip flacărăTăiere neutră
Serviciul de gazAcetilenă
Fluxul de oxigen55-60 SCFH
Presiunea oxigenului25 la 30 psig
Mărimea1-118-0
Grosimea oțelului3 / 8 "
Dimensiunea sfaturilor0
Tip1 Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)2.03
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8468901000

Variante de produs

ProdusModelMărimeaDimensiunea sfaturilorPreț
VICTOR 6700-2408 Vârf de tăiere 1-101-000 Acetilenă | AF7CBQ 20UK21 6700-24081-101-000000€23.99
VICTOR 6700-2409 Vârf de tăiere 1-101-00 Acetilenă | AF7CBR 20UK22 6700-24091-101-0000€24.54
VICTOR 6700-2410 Vârf de tăiere 1-101-0 Acetilenă | AF7CBT 20UK23 6700-24101-101-0-€23.63
VICTOR 6700-2411 Vârf de tăiere 1-101-1 Acetilenă | AF7CBU 20UK24 6700-24111-101-11€29.05
VICTOR 6700-2412 Vârf de tăiere 1-101-2 Acetilenă | AF7CBV 20UK25 6700-24121-101-22€28.96
VICTOR 6700-2413 Vârf de tăiere 1-101-3 Acetilenă | AF7CBW 20UK26 6700-24131-101-33€24.45
VICTOR 6700-2414 Vârf de tăiere 1-101-4 Acetilenă | AF7CBX 20UK27 6700-24141-101-44€24.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VICTOR 6700-2700 Vârf de tăiere 1-118-0 Acetilenă
€26.67 /unitate