WIEGMANN Carcasă superioară înclinată, capac articulat


Filtru
Material de bază: Metalic , Culoare: Gri , Caracteristici capac carcase: Șuruburi de acoperire captivate , Tip capac carcasă: Unelte de suspensie , Garnitura: Neopren , Knockouts / Fără Knockouts: Fără eliminări , Material: Otel carbon , Ecartament de metal: 14 , Montare: Piedestal , Evaluare NEMA: 12, 13 , Adâncime de deschidere utilizabilă: 3.5 "
StilModelAdâncimefinalizareaÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
WC08C08
7"ANSI 61 Pulbere de poliester gri8"8"€321.29
A
WC08C16
7"ANSI 61 Pulbere de poliester gri8"16 "€437.66
B
WC08C20
7"ANSI 61 Pulbere de poliester gri8"20 "€561.05
A
WC08C12
7"ANSI 61 Pulbere de poliester gri8"12 "€337.32
A
WC12C16
9"ANSI 61 Pulbere de poliester gri12 "16 "€420.74
B
WC12C24
9"Pulbere de poliester ANSI 6112 "24 "€512.81
A
WC12C12
9"ANSI 61 Pulbere de poliester gri12 "12 "€390.84
A
WC12C20
9"ANSI 61 Pulbere de poliester gri12 "20 "€461.75
B
WC16C24
11 "Pulbere de poliester ANSI 6116 "24 "€600.01
B
WC16C36
11 "Pulbere de poliester ANSI 6116 "36 "€1,190.51
A
WC16C16
11 "ANSI 61 Pulbere de poliester gri16 "16 "€534.75
B
WC16C30
11 "Pulbere de poliester ANSI 6116 "30 "€1,336.33
A
WC16C20
11 "ANSI 61 Pulbere de poliester gri16 "20 "€537.41
B
WC20C30
13 "Pulbere de poliester ANSI 6120 "30 "€781.55
A
WC20C20
13 "ANSI 61 Pulbere de poliester gri20 "20 "€617.29
B
WC20C24
13 "Pulbere de poliester ANSI 6120 "24 "€662.23

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?