Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIEGMANN WC08C12 Carcasă consolă 8 inci înălțime x 12 inci lățime x 7 inchi adâncime | AF9KAE 2VB91

WIEGMANN WC08C12 Carcasă consolă 8 inchi înălțime x 12 inchi lățime x 7 inchi adâncime

În stoc
Articol: AF9KAE Model: WC08C12Crucea Ref: 2VB91
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
€337.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de sus înclinată
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime7"
Caracteristicile capacului carcaseiȘuruburi de acoperire captivate
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaANSI 61 Pulbere de poliester gri
GarniturăNeopren
Înălţime8"
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic14
MontarePiedestal
NEMA Rating-ul12, 13
Adâncimea de deschidere utilizabilă3.5 "
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.41
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)42.67
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8538100000

Variante de produs

ProdusModelAdâncimefinalizareaÎnălţimeLăţimePreț
WIEGMANN WC12C24 Carcasă cu balamale 9d x 24w x 12h inch | AB8WVM 2AAT1 WC12C249"Pulbere de poliester ANSI 6112 "24 "€512.81
WIEGMANN WC16C24 Carcasă cu balamale 11d x 24w x 16h inch | AB8WVN 2AAT2 WC16C2411 "Pulbere de poliester ANSI 6116 "24 "€600.01
WIEGMANN WC16C30 Carcasă cu balamale 11d x 30w x 16h inch | AB8WVP 2AAT3 WC16C3011 "Pulbere de poliester ANSI 6116 "30 "€1,336.32
WIEGMANN WC16C36 Carcasă cu balamale 11d x 26l x 16h inch | AB8WVQ 2AAT4 WC16C3611 "Pulbere de poliester ANSI 6116 "36 "€1,190.51
WIEGMANN WC20C24 Carcasă cu balamale 13d x 24w x 20h inch | AB8XHZ 2ACB7 WC20C2413 "Pulbere de poliester ANSI 6120 "24 "€662.23
WIEGMANN WC20C30 Carcasă cu balamale 13d x 30w x 20h inch | AB9BDV 2AUB4 WC20C3013 "Pulbere de poliester ANSI 6120 "30 "€781.55
WIEGMANN WC08C20 Carcasă consolă 8 inci înălțime x 20 inchi lățime x 7 inchi adâncime | AF9FDP 2AAR9 WC08C207"ANSI 61 Pulbere de poliester gri8"20 "€561.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIEGMANN WC08C12 Carcasă consolă 8 inchi înălțime x 12 inchi lățime x 7 inchi adâncime
€337.32 /unitate